絞り込み
容量(mL)
  • 0.0025(3)
  • 0.01(5)
  • 0.02(4)
  • 0.1(6)
  • 0.125~2.5(1)
  • 0.2(4)
  • 0.2~5(1)
  • 0.25~2.5(1)
  • 0.3(6)
  • 0.5~10(1)
  • 1(6)
  • 1.2(4)
  • 2(2)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
1目盛(mL)
  • 0.000002(1)
  • 0.00001(1)
  • 0.00002(1)
  • 0.0001(1)
  • 0.0002(1)
  • 0.001(1)
  • 0.005(2)
  • 0.01(3)
  • 0.02(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
全長(mm)
  • 277(1)
  • 343(1)
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)
  • モノタロウ(1)
  • 三商(66)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(22)
  • アズワン(14)
  • サンプラテック(14)
  • ナリカ(13)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • コーニング(9)
  • ケニス(9)
  • マルエム[理化学・容器](8)
  • WATSON(8)
  • PYREX(パイレックス)(7)
  • 宮原計量器(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • Socorex(ソコレックス)(6)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(6)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • climbing(クライミング)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
    オートクレーブの可否
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • 電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット Xplorer

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
  • ピペットホルダー2 リサーチ3neo用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットホルダー2 リサーチ3neo用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    付属品壁架用テープ
  • ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディスポーザブル滅菌ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
    仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
  • マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • Visco Tip Eppendorf(エッペンドルフ)

    Visco Tip

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    22,980税込25,278
    1組(100本)
    3日以内出荷
    200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。
    容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
  • 間隔調整可能ピペット Move It Eppendorf(エッペンドルフ)

    間隔調整可能ピペット Move It

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。 ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。
    オートクレーブの可否
  • 電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
  • 電動マイクロピペットXplorer12 Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動マイクロピペットXplorer12

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    219,800税込241,780
    1本
    4日以内出荷
    Eppendorf Xplorerは電源ピペットです。0.5μL~10mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、手動ピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。直観的な操作コンセプトと人間工学的なデザインは、Eppendorf Physiocare Conceptによってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerピペットは、正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な機器です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • 充電スタンド-2(1本架) Eppendorf(エッペンドルフ)

    充電スタンド-2(1本架)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番1-7393-13
  • 電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット Xplorer

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。 吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
ピペット