59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
ディスポーザブルピペット ケニスディスポーザブルピペットケニス
10,980税込12,078
1組(200本)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
PPディスポピペット(専用アダプタ付) WATSONPPディスポピペット(専用アダプタ付)WATSON
8,398税込9,238
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
ビオラモピペットⅡプラ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットⅡプラVIOLAMO(ビオラモ)
8,590税込9,449
1個
当日出荷から翌々日出荷
ディスポピペット個別包装滅菌 WATSONディスポピペット個別包装滅菌WATSON
7,698税込8,468
1箱(100本)
翌々日出荷
ペギー用ディスポピペット チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!! 目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上 2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
ピペットの種類ディスポピペット材質本体/PS、アダプター部/PP容量(mL)101目盛(mL)0.1アズワン品番62-0892-38
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
23,980税込26,378
1ケース(50本×10箱)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
ディスポーザブルピペット(滅菌) Thermo Fisher Scientificディスポーザブルピペット(滅菌)Thermo Fisher Scientific
28,980税込31,878
1ケース(100本×2箱)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラスピペットの種類ディスポーザブルピペット
プラスチックピペット5mL(オールプラスチック包装) IWAKI(AGCテクノグラス)プラスチックピペット5mL(オールプラスチック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
60,980税込67,078
1箱(400本)
5日以内出荷
ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxicDNase, RNase, DNAフリー容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
全長3381目盛0.1
プラスチックピペット50mL(オールプラスチック包装) IWAKI(AGCテクノグラス)プラスチックピペット50mL(オールプラスチック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
88,980税込97,878
1箱(160本)
7日以内出荷
ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxicDNase, RNase, DNAフリー容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
全長3431目盛0.5
プラスチックピペット(オールプラスチック包装) IWAKI(AGCテクノグラス)プラスチックピペット(オールプラスチック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
42,980税込47,278
1箱(200本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxicDNase, RNase, DNAフリー容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
ピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌 Celltreatピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌Celltreat
20,999税込23,099
1箱(200個)ほか
33日以内出荷
双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。
ピペット 個別包装 紙/プラスチック カートン 滅菌 Celltreatピペット 個別包装 紙/プラスチック カートン 滅菌Celltreat
23,799税込26,179
1箱(200個)ほか
30日以内出荷から33日以内出荷
双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。個別包装・袋詰め、便利な棚箱に個別包装
ディスポピペット PP製 Peggy用 TGK(東京硝子器械)ディスポピペット PP製 Peggy用TGK(東京硝子器械)
8,490税込9,339
1箱(300本)ほか
10日以内出荷
ディスポピペット 個滅菌 Peggy用 TGK(東京硝子器械)ディスポピペット 個滅菌 Peggy用TGK(東京硝子器械)
7,690税込8,459
1箱(100本)ほか
10日以内出荷
Serological Pipets Eppendorf(エッペンドルフ)Serological PipetsEppendorf(エッペンドルフ)
26,980税込29,678
1箱(400本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。
ディスポピペット ショート TGK(東京硝子器械)ディスポピペット ショートTGK(東京硝子器械)
20,988税込23,087
1箱(200本)
6日以内出荷から10日以内出荷
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。 ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン(PS)
ディスポピペット TGK(東京硝子器械)ディスポピペットTGK(東京硝子器械)
6,690税込7,359
1箱(300本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ディスポピペット 200本入 TGK(東京硝子器械)ディスポピペット 200本入TGK(東京硝子器械)
26,730税込29,403
1箱
6日以内出荷
全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。 マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。 プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。 均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。 ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。 個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。 ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。 アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
容量2最小目盛0.05透明長さ(mm)282.0材質ポリスチレン(PS)仕様マイナス目盛:0.8容量(mL)2
ディスポーザブルピペット 三商ディスポーザブルピペット三商
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ディスポーザブルピペット 5ml 三商ディスポーザブルピペット 5ml三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ディスポピペット