絞り込み
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
22.5・26.7・27.1・56.3・60.5・67.7・71.1・101.2・102・102.5・104.6・108.7・109.6・109.7・110.3・113.5・115.2・119.5・120・125・エネルギー消費効率(Lm/W)をもっと見る
ブランド
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・コイズミ照明・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1セット
    90日以内出荷
    仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDブラケット(非常用)・階段通路誘導灯 30分間タイプ・透過光タイプ 防雨型 デザインシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    非常時配光は広く停電時も安心 角型でコンパクト 従来品より小型 横方向にも光が飛ぶので器具の配置も自由度が高い
    用途防雨型・壁直付専用型仕様自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×110RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    赤色表示灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
    質量(kg)1.3取付天井取付可能型種類予備電源別置型電圧(V)(AC/DC)100構造防雨型(灯具部:IP43)電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命40000時間光色白色
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷から90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1セット
    90日以内出荷
    仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)27.9(200V時)本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    赤色表示灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
    種類電池内蔵型電圧(V)100電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命60000時間光色白色防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 防雨・防湿形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 防雨・防湿形

    三菱電機
    80,980税込89,078
    1台
    93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。防雨・防湿形仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10AA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用取付天井直付専用形定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1台
    93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上耐震性Sエコロジー商品省エネ
  • 固定AB 階段通路誘導灯 三菱電機

    固定AB 階段通路誘導灯

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定AB 階段通路誘導灯 三菱電機

    固定AB 階段通路誘導灯

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 人感センサ 30分間定格形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可
    適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し寸法(mm)幅240 出幅110質量(kg)4.5消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可
    仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)610RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷
    蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可
    適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装寸法(mm)幅240 出幅95質量(kg)3.4消費電力(W)6ランプLEDランプLDF6光源寿命40,000時間光束(Lm)125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷から90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1セット
    90日以内出荷
    仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷から90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LDL20×1 階段N30分1200 Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1 階段N30分1200

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL40×1 階段NT30分2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段NT30分2500

    Panasonic(パナソニック)
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL20×1 階段N60分1200 Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1 階段N60分1200

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL40×1 階段N60分3800 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段N60分3800

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL40×1 階段N30分3800 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段N30分3800

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL40×1 階段N30分2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段N30分2500

    Panasonic(パナソニック)
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED防雨型階段灯 フレーム温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型階段灯 フレーム温白色

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)430保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)60.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
  • LED防雨型階段灯 スリットブラック Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型階段灯 スリットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)160保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)22.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
  • LED防雨型階段灯 フレーム電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型階段灯 フレーム電球色

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)400保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)56.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
  • LED防雨型階段灯 スリットシルバー Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型階段灯 スリットシルバー

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)190保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)26.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
  • LED防雨型階段灯 スモーク Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型階段灯 スモーク

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.9高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)135保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)19光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
  • LED防雨型階段灯 フレーム昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED防雨型階段灯 フレーム昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)440保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)61.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    1セット
    欠品中
    消費電力(W)24.9定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合定格光束(Lm)2130出力タイプ(非常時)一般出力
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    30日以内出荷
    おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーガラス(内面ホワイト塗装)質量(kg)3.1取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.8構造防雨型本体鋼板(シルバーメタリック)保護等級IP23ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1081点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70非常灯評定番号LALE-032定格光束(Lm)250取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス質量(kg)2.9取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)電圧(V)100消費電力(W)14.2本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池明るさFHT32形1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027パネルアクリル(乳白)取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス取付壁直付型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
    仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK763取付壁直付型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装)色温度(K)5000電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-018電球の種類LED電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン Panasonic(パナソニック)

    LED非常用照明器具 階段灯 フラットライン

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ノイズレスなデザイン 非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。 よりやわらかな光と明るい空間を実現 正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
    仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK763取付壁直付型タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装)色温度(K)5000電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1082光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-018電球の種類LED電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ
  • スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーアルミ(シルバーメタリック)質量(kg)4.6取付壁面取付専用タイプ定格出力型電圧(V)100消費電力(W)34.8本体鋼板(高反射白色粉体塗装)ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)97.7光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED演色指数(Ra)84非常灯評定番号LALE-027定格光束(Lm)3400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

壁直付型特集
おすすめ人気ランキング
壁直付型非常灯