一体型LED(ライトバー) :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
1600(2)
2000(3)
2500(6)
3200(9)
4000(6)
5200(7)
6400(3)
6900(9)
10000(6)
13400(4)
Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ20形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニット高温
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可 電圧(V)100~200 消費電力(W)39.7 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.7 光束(Lm)3800 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)99 ライトユニット色評価用
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

Myシリーズ
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ110形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 大きさ40形 演色指数(Ra)85
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格連続調光/初期照度補正付(5~100%) 大きさ20形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Myシリーズ
定格連続調光/初期照度補正付(5~100%) 大きさ110形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)200~242 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ110形 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格連続調光/初期照度補正付(5~100%) 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット省電力
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニットグレアカット(ABタイプ)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状笠付 幅(mm)150 全長(mm)1216 質量(kg)1.8 取付直付 材質(本体)鋼板(白色仕上) タイプ一般 消費電力(W)24.9 出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源) 構成本体+ライトバーセット品 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)157 LED内蔵 光束(Lm)4000 明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ 光量調節(%)100⇔70 演色指数(Ra)85 調光の可否 電源ユニット内蔵
1セット
9,798 税込10,778
3日以内出荷

Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状トラフ 幅(mm)70 全長(mm)1216 質量(kg)1.4 取付直付 材質(本体)鋼板(白色仕上) タイプ一般 消費電力(W)13.6 出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源) 構成本体+ライトバーセット品 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147 LED内蔵 光束(Lm)2000 明るさFLR40形×1灯器具節電タイプ 光量調節(%)100⇔70 演色指数(Ra)85 調光の可否 電源ユニット内蔵
1セット
8,398 税込9,238
3日以内出荷

Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状逆富士 幅(mm)150 全長(mm)1216 質量(kg)1.8 取付直付 材質(本体)鋼板(白色仕上) タイプ一般 出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源) 構成本体+ライトバーセット品 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED内蔵 光量調節(%)100⇔70 演色指数(Ra)85 調光の可否 電源ユニット内蔵
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可 電圧(V)100~200 消費電力(W)46.8 定格連続調光/初期照度補正付(5~100%) 大きさ40形 色温度(K)5000~3000 光源色昼白色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.6 光束(Lm)6300 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)85 ライトユニット色温度可変
1台
19,980 税込21,978
29日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 演色指数(Ra)83 ライトユニット40(形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1台
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

質量(kg)0.03 使用温度範囲(℃)-10~35 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

質量(kg)0.05 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1台 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 演色指数(Ra)83
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

質量(kg)0.09 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

質量(kg)0.8 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
仕様L1200 質量(kg)1.3 タイプ高出力(角形カバー) 消費電力(W)30.4 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 定格電圧(V)AC100 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)2.6 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
カバーポリカーボネート(乳白色(拡散)) 質量(kg)0.8 タイプ電磁波低減用 定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板) 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 ライトユニット20(形)
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

Myシリーズ
電圧(V)100~200 消費電力(W)24.9 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 光源色黄色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光束(Lm)2200 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)85 ライトユニットイエロー
1台
14,980 税込16,478
90日以内出荷

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニットグレアカット(Aタイプ)
1台
13,980 税込15,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様色温度可変 定格連続調光(無線制御)調光5~100% 定格電圧(V)AC200~242 フレーム亜鉛めっき鋼板 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12500 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 電源ユニット無線調光ユニット付
1台
47,980 税込52,778
90日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
仕様MILCO.CONNECT搭載 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400
1台
24,980 税込27,478
92日以内出荷

質量(kg)0.02 使用温度範囲(℃)-10~35 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
3,198 税込3,518
92日以内出荷

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります