4ページ目: 一体型LED(ライトバー)
「光源色」から絞り込む
幅(mm)32
全長(mm)1209
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1.2
取付直付型
高さ(mm)55
備考直付・壁付取付可能
消費電力(W)21.4
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85
皮相電力(VA)【100V】22【200V】22【242V】22
光束(Lm)1820
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
消費電力(W)53
明るさ(W)FLR40×4灯相当
本体別売
機能調光・調色:DALI/PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56
演色指数(Ra)82
LED交換不可
入数(本)1
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
消費電力(W)64
明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)
本体別売
機能調光・調色:DALI/PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66
演色指数(Ra)82
LED交換不可
入数(本)1
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)80
LED交換不可
仕様調光器併用:不可
電圧(V)100-242
消費電力(W)27.6
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)120
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
消費電力(W)16.3
明るさ(W)FHT42相当
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)100V/200V/242V:18/19/19
演色指数(Ra)80
LED交換不可
幅(mm)25
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付直付型
高さ(mm)50
備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
LED交換不可
調光範囲約1~100%
材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)
幅(mm)40
全長(mm)1200
質量(kg)1.7
取付直付型
高さ(mm)80
備考中間用
消費電力(W)32.4
本体アルミ・白色塗装
機能PWM調光
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.3
皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39
光束(Lm)3090
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付直付型
高さ(mm)80
本体アルミ・白色塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
タイプトラフ・1灯用
本体鋼板・白色塗装
対応LEDランプ交換可能
ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
タイププラグ
電圧(V)100
明るさ(W)FHF32×2灯相当
ランプLED
ランプ寿命40000時間
LED交換不可
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付システム天井用
備考適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)
消費電力(W)16.7
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光調色
別売付属品適合調光器
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
タイプ逆富士・2灯用
本体鋼板・亜鉛メッキ
対応LEDランプ交換可能
ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
タイプ逆富士・1灯用
本体鋼板・亜鉛メッキ
対応LEDランプ交換可能
ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
幅(mm)Φ160
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
色ホワイトN93
種類ウォールウォッシャー
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ150
パネルポリカーボネート・透明
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
幅(mm)25
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)50
本体アルミ・白色塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)
幅(mm)40
全長(mm)1200
質量(kg)1.7
取付直付型
高さ(mm)80
備考末端用
消費電力(W)32.4
本体アルミ・白色塗装
機能PWM調光
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.3
皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39
光束(Lm)3090
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
幅(mm)48
型埋込型
備考回転金具挟込式
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
出幅(mm)1
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
全長(mm)1200
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)
質量(kg)1.7
取付直付型
高さ(mm)80
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)26.2
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】29
光束(Lm)3595
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
幅(mm)48
型埋込型
備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
本体アルミ・ホワイトN93塗装
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)1
演色指数(Ra)93
埋込高(mm)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)
取付直付型
高さ(mm)80
備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です
構造防雨・防湿型
本体アルミ・黒色塗装
保護等級IP65
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様調光器併用不可
対応LEDランプ交換可能
機能非調光
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付システム天井用
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)80
LED交換不可
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
本体別売
機能調光・調色:DALI/PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
LED交換不可
入数(本)1
仕様調光器併用不可
備考初期照度補正タイプ(76%点灯)
構造防雨・防湿型
対応LEDランプ交換可能
機能非調光
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
反射板鋼板・白色塗装
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)60
全長(mm)1522
質量(kg)1.6
型半埋込型
高さ(mm)41
備考送りコネクタ付
電圧(V)100-242
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:DALI調光調色
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)1510×45
埋込高(mm)39
LED交換不可
調光範囲約1~100%
幅(mm)1181×49
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)2.3
取付システム天井用
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)26.2
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】30
光束(Lm)2460
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM
1台
¥51,980
税込¥57,178
31日以内出荷
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可
幅(mm)45
全長(mm)1333
高さ(mm)95
備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。
本体アルミ・白色塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
適正電圧(V)100
パネルアクリル・乳白色
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
本体別売
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
入数(本)1
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ
材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)44
取付壁面・天井面・床面兼用
高さ(mm)58
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色RGBカラー+電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御
LED交換不可
ドットレスのソフトで明るい光。100V仕様のコンパクトサイズ
仕様【調光器】不可【その他】非調光
付属品取付金具
材質アルミ(アルマイト)
幅(mm)28
カバーポリカーボネート(乳白)
取付壁面・天井・床面兼用
高さ(mm)39
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル
色温度(K)3500
光源寿命40000時間
光色温白色
グリーン購入法適合
連結20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含)
LED交換不可
タイプ高光束タイプ
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
明るさHf32W高出力×2灯
タイプ低光束タイプ
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
明るさFLR40W×2灯相当
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)43
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御
グリーン購入法適合
傾斜天井取付角度(°)90
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)43
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
傾斜天井取付角度(°)90
その他※調光器不可
材質アルミ/樹脂(乳白)
幅(mm)25
取付天井面取付専用、レール取付専用
高さ(mm)47
種類SOLID LINE Mini
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(ライトバー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。