絞り込み
光源色
- 白(1)
- 電球色(1)
電圧(V)
- 12
- 13(1)
- 24(1)
- 90~242(6)
- 100(45)
- 100~200(12)
- 100~240(2)
- 100~242(226)
- 100~254(4)
- 100~265(1)
- 200(13)
- 200~242(48)
- 242(4)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
色温度(K)
- 3000~5000未満(1)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(1)
ブランド
- ケニス(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
ケニス・エコ・トラスト・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「光源色」から絞り込む
白(1)
電球色(1)

直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K
エコ・トラスト・ジャパン¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h演色指数(Ra)83給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
目視検査用LED照明
ケニス¥72,980~税込¥80,278~1個6日以内出荷から15日以内出荷製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。 連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。寸法(mm)67×85×90消費電力(W)12入力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ