548件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
材質アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm)25 取付天井面取付専用、レール取付専用 高さ(mm)47 種類SOLID LINE Mini 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632) 光源寿命40000時間 調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様色温度可変 定格連続調光(無線制御)調光5~100% 定格電圧(V)AC200~242 フレーム亜鉛めっき鋼板 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12500 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 電源ユニット無線調光ユニット付
1台
47,980 税込52,778
90日以内出荷

質量(kg)0.8 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
仕様L1200 質量(kg)1.3 タイプ高出力(角形カバー) 消費電力(W)30.4 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 定格電圧(V)AC100 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)2.6 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.09 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

質量(kg)0.03 使用温度範囲(℃)-10~35 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

質量(kg)0.05 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

質量(kg)0.02 使用温度範囲(℃)-10~35 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
3,198 税込3,518
92日以内出荷

タイプ:アレンジ調色有線タイプ
区分受注品 タイプアレンジ調色有線タイプ 消費電力(W)35.5 機能調光・調色(昼白色~電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)146.4 光束(Lm)5200 明るさ(Lm)5200
1台
26,980 税込29,678
92日以内出荷

独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容短尺タイプ(1本) 関連資料(1.54MB)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容長尺タイプ(1本) 関連資料(1.54MB)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容長尺タイプ2本セット 関連資料(1.54MB)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 調光範囲6500K-2700K相当
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.84 高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 ユニット種別40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1246 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>1-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当Hf32W×2 高出力型 調光範囲6500K-2700K相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトLED照明
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W 材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング) 長さ(mm)剥き線:10 外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20 照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m) 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC) 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85 光束(Lm)700 (実際の光束) クラスエネルギー効率:D (1つの光源) ソケットソケットなし 許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90 LED使用数(個)18 光源タイプLED
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

DNライティング屋外用照明
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光兼用型 ワイド配光タイプ スクエアカバー 1/2ビーム角140°
電源内蔵 品種屋外用照明 使用場所屋外 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
17,980 税込19,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティング屋外用LED照明
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 色温度5000 使用場所屋外 調光方式不可 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
52,980 税込58,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティング屋外用LED照明
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 色温度5000 使用場所屋外 調光方式不可 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
53,980 税込59,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティング屋外用LED照明
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)912 質量(kg)3.4 電源内蔵 品種屋外用照明 色温度5000 使用場所屋外 調光方式PWM 送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V 調光の可否不可
1個
81,980 税込90,178
19日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB40形6900lm環境特化調光白色
RoHS
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ環境特化タイプ 電圧(V)100~242 色温度(K)4000 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) カバー色乳白色 明るさ(Lm)6900 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
23,980 税込26,378
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB40形6900lm環境特化調光昼白色
RoHS
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ環境特化タイプ 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) カバー色乳白色 明るさ(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB40形5200lm環境特化調光白色
RoHS
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ環境特化タイプ 電圧(V)100~242 色温度(K)4,000 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) カバー色乳白色 明るさ(Lm)5200 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
21,980 税込24,178
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LB40形5200lm環境特化調光昼白色
RoHS
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプ環境特化タイプ 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) カバー色乳白色 明るさ(Lm)5200 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
21,980 税込24,178
32日以内出荷

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)200~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)13400 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
38,980 税込42,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)200~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
1台
33,980 税込37,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 タイプボルト取付専用 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度(K)5000 ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm) 演色指数(Ra)82
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用) その他23VA(100V) 消費電力(W)21.5 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用) 材質【本体】アルミ・ホワイトN93塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)32 高さ(mm)55 機能落下防止機構付 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状トラフ 幅(mm)70 全長(mm)1216 質量(kg)1.4 取付直付 材質(本体)鋼板(白色仕上) タイプ一般 消費電力(W)13.6 出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源) 構成本体+ライトバーセット品 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147 LED内蔵 光束(Lm)2000 明るさFLR40形×1灯器具節電タイプ 光量調節(%)100⇔70 演色指数(Ra)85 調光の可否 電源ユニット内蔵
1セット
8,398 税込9,238
3日以内出荷

Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状笠付 幅(mm)150 全長(mm)1216 質量(kg)1.8 取付直付 材質(本体)鋼板(白色仕上) タイプ一般 消費電力(W)24.9 出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源) 構成本体+ライトバーセット品 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)157 LED内蔵 光束(Lm)4000 明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ 光量調節(%)100⇔70 演色指数(Ra)85 調光の可否 電源ユニット内蔵
1セット
9,798 税込10,778
3日以内出荷

カピス貝を素材に使用したセードを使用、コード長調整可能、プルスイッチ式
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード長調整可能
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。21段階の光色を実現する調色機能、明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。お手入れの簡単な帯電防止剤入りセードを採用、セードと本体の間に防虫パッキンを入れ防虫性能をアップしています。
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個性的なリング型デザインのLEDペンダントライトです。リビングやダイニングの照明にもおススメ。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個性的なリング型デザインのLEDシーリングライトで、インテリアとしてもお楽しみいただけます。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります