産業用PC本体 :「IPC」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機MELIPC MI3000
保護等級IP66(前面) 発光色2色(青色、橙色) 適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製) 冷却方式自冷(ファンレス) USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2 汚染度(使用環境)2以下 伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200 雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2 電源電圧(V)DC24(±20%) バッテリー寿命(年)約4 適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5) 精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒 バックライトLEDバックライト(交換不可) 設置場所制御盤内 対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) 使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事) 安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC 透過率(%)90±3 ストレージ64GB 適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16) メモリー【メイン】8GB 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事) 表示色1677万色 同時押し点数最大10点 表示TFTカラー液晶 インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out 耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec 耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式) 演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core) LED寿命(時間)約50000 音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1 チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用) 接地D種接地(第3種接地) 消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27 仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
1台
899,800 税込989,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機MELIPC MI1000
仕様Edgecross基本ソフトウェア、SLMPデータコレクタプリインストール
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

三菱電機MELIPC MI5000
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i7●増設ストレージインタフェース:Windows(R):CFastカード×1●インタフェース:Windows(R):DisplayPort×1●専用API提供形式:Windows(R):標準DLL/VxWorks(R):C/C++形式 定格入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×362×119 解像度Windows(R):最大3840×2160 入力周波数(Hz)47~63 設置場所制御盤内 皮相電力(VA)(入力最大)139 OSWindows(R):Windows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)/VxWorks(R):VxWorks(R)7.0 メインメモリー(MB)Windows(R):12288/VxWorks(R):1024 入力電圧範囲(V)AC85~264 プログラミング言語Windows(R):上記OS対応言語/VxWorks(R):C/C++ 耐振動/耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[(断続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回・(連続的な振動がある場合)周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]/JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147m/s2、X、Y、Z各双方向3回) 容量(GB)(内蔵ストレージ)Windows(R):45/VxWorks(R):4
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

三菱電機MELIPC MI1000
仕様Edgecross基本ソフトウェア、SLMPデータコレクタプリインストール(電源ケーブル非同梱)
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

三菱電機MELIPC MI2000
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1 定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238 入力周波数(Hz)47~63 設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所 皮相電力(VA)(入力最大)170 OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) メインメモリー(MB)8192 入力電圧範囲(V)AC90~264 プログラミング言語上記OS対応言語 耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec 容量(GB)(内蔵ストレージ)64
1台
569,800 税込626,780
4日以内出荷

三菱電機MELIPC MI2000
仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1 定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238 解像度最大1920×1080 入力周波数(Hz)47~63 設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所 皮相電力(VA)(入力最大)170 OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) メインメモリー(MB)8192 入力電圧範囲(V)AC90~264 プログラミング言語上記OS対応言語 耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec 容量(GB)(内蔵ストレージ)64
1台
569,800 税込626,780
4日以内出荷

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります