9ページ目: 産業用PC本体

1,486件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側100ピンコネクタ付フラットケーブル CONTEC(コンテック)片側100ピンコネクタ付フラットケーブルCONTEC(コンテック)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から53日以内出荷
ケーブル100芯フラットケーブル使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁高速双方向デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
質量(g)130使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)入力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)消費電流(mA)700(Max.)(DC5V)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch(入出力各1ch)
非絶縁型双方向デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型双方向デジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
非絶縁型高精度アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型高精度アナログ入出力ボードCONTEC(コンテック)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品入力レンジバイポーラ±10Vチャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
非絶縁型高精度アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)非絶縁型高精度アナログ出力ボードCONTEC(コンテック)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、250(Max.)(DC12V)出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数4ch
非絶縁型高精度アナログ出力 Low Profile CONTEC(コンテック)非絶縁型高精度アナログ出力 Low ProfileCONTEC(コンテック)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
質量(g)60出力レンジバイポーラ±10V外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bitチャネル数1ch出力インピーダンス(Ω)1以下
低価格高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)低価格高速型GP-IB通信ボードCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
質量(g)110使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-21データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボードCONTEC(コンテック)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
絶縁型デジタル入力モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入力モジュールCONTEC(コンテック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)入力点数16点(8点単位で1コモン)応答時間1msec以内消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)アズワン品番64-8863-85入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
絶縁型デジタル入力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入力ボードCONTEC(コンテック)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力モジュールCONTEC(コンテック)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタックサイズF&eIT 1U出力点数8点入力点数8点応答時間1msec以内動作電圧(V)DC12~24
絶縁型デジタル出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル出力ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
22日以内出荷から91日以内出荷
応答時間200μsec以内定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)
絶縁型アナログ入力モジュール CONTEC(コンテック)絶縁型アナログ入力モジュールCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
予約販売
分解能12-bit入力インピーダンス(Ω)1×106以上入力形式バス絶縁型電圧入力入力チャネル数8ch(差動)
絶縁型RS-422A/485通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型RS-422A/485通信ボードCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型RS-232C通信ボード 2ch CONTEC(コンテック)絶縁型RS-232C通信ボード 2chCONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)アズワン品番64-8863-71伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数2ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型16ビット分解能 アナログ入力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型16ビット分解能 アナログ入力ボードCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
質量(g)125使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)850(Max.)(DC3.3V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品入力形式シングルエンド入力チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数16ch
絶縁型16ビット分解能 アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)絶縁型16ビット分解能 アナログ入出力ボードCONTEC(コンテック)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)出力インピーダンス(Ω)1以下入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
絶縁型  RS422A/485 シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型 RS422A/485 シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
56,980税込62,678
1個
19日以内出荷
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
絶縁型  RS-422A/485  シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)絶縁型 RS-422A/485 シリアル通信ボードCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数4ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
差動/TTL入力変換ターミナル カウンタ入力用 CONTEC(コンテック)差動/TTL入力変換ターミナル カウンタ入力用CONTEC(コンテック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
質量(g)160使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.0×88.0×22.0(突起物含まず)消費電流(mA)300(Max.)(終端抵抗OFF時DC3.3V)、500(Max.)(終端抵抗ON時)チャネル数4ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)消費電流(mA)500(Max.)(DC5V)絶縁耐圧1000Vrmsアズワン品番64-8864-01入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-94入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)560
高機能高速型GPIB通信ボード PCI Expre CONTEC(コンテック)高機能高速型GPIB通信ボード PCI ExpreCONTEC(コンテック)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
バッファアンプ機能増設ボックス CONTEC(コンテック)バッファアンプ機能増設ボックスCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
質量(g)100使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50入力電圧範囲(V)-10~10入力電圧(V)±15入力インピーダンス(Ω)1×106以上
アナログ入出力用シールドケーブル CONTEC(コンテック)アナログ入出力用シールドケーブルCONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
質量(g)160ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数48点(全点割り込みに使用可能)入力点数48点(全点割り込みに使用可能)応答時間200nsec以内消費電流(mA)550(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理)出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
Low Profile PCI用 拡張アダプタ CONTEC(コンテック)Low Profile PCI用 拡張アダプタCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
FXA2000用 取付金具 CONTEC(コンテック)FXA2000用 取付金具CONTEC(コンテック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.2×129.5×22
BX1000シリーズ用メモリカード 16GB CONTEC(コンテック)BX1000シリーズ用メモリカード 16GBCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
質量(g)約10使用温度範囲(℃)-40~85電源(V)DC3.3±5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×3.6×36.4消費電流(mA)Sleep:120(Typ.)、read:290(Typ.)、write:410(Typ.)読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)90MTBF(時間)68×104使用湿度範囲(%RH)0~85(ただし、結露しないこと)メモリ容量(MB)14595NAND型フラッシュメモリ寿命6×104
68pin → 50pin変換シールドケーブル CONTEC(コンテック)68pin → 50pin変換シールドケーブルCONTEC(コンテック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
質量(g)120ケーブル50 芯シールドケーブル(25 ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
50ピン→37ピン変換ケーブル CONTEC(コンテック)50ピン→37ピン変換ケーブルCONTEC(コンテック)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
質量(g)220ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-60導体サイズ(AWG[mm2])28
32ビット高速アップダウンカウンタボード CONTEC(コンテック)32ビット高速アップダウンカウンタボードCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から58日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
16ビット分解能 アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)16ビット分解能 アナログ出力ボードCONTEC(コンテック)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
質量(g)70バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品I/Oアドレス64ポート占有割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
LAN DISK用ライセンス IO NAS Security 5年間 I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK用ライセンス IO NAS Security 5年間I ・O DATA(アイ・オー・データ)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
法人向けランディスク(Linux OSモデル)専用のウイルス対策機能です。国内外で信頼性・評価の高いTrellix社製スキャンエンジンを採用しており、大切なデータをウイルスの脅威からリアルタイムで守ることができるソリューションです。ウイルス対策機能を搭載することで、ウイルスの侵入をリアルタイムで監視します。万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続し、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、NASがそれを検知してファイルを駆除/隔離し、ウイルスの蔓延を防ぎます。ライセンス期間が満了してもNASを使い続けたい場合はライセンスの更新も可能です。またライセンス期間中にNASをリプレイスした場合は残ライセンスをリプレイスNASに適応することも可能であるため、安心してご利用いただけます。プログラムの「振る舞い」を検証し、ウイルス(マルウェア)に特徴的な挙動が見られるか否かでウイルスの有無を判定・検出する機能です。プログラムの「振る舞い」から判定するため、既存のウイルス定義データベースに登録されていない新種などのウイルスへの対策として有効。
RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント 青 1.75mm PLA RS PRORS PRO 3Dプリンタ用フィラメント 青 1.75mm PLARS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RS PRO 5
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Blue併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 1.75mmプリント素材 = PLARoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングACアダプタ(12VDC 12.5A) CONTEC(コンテック)スイッチングACアダプタ(12VDC 12.5A)CONTEC(コンテック)
31,980税込35,178
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ACアダプタ(24VDC 6.6A) CONTEC(コンテック)ACアダプタ(24VDC 6.6A)CONTEC(コンテック)
15,980税込17,578
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ACアダプタ(DC12V) CONTEC(コンテック)ACアダプタ(DC12V)CONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign LS445(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign LS445(WiFiモジュール搭載モデル)BrightSign
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
4K対応デジタルサイネージ用メディアプレーヤー、WiFiモジュール内蔵モデル。
シュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリックホールディングス 産業用コンピューター PSA6000シリーズシュナイダーエレクトリック
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
パワー・性能を追求したモデル・高いパフォーマンスにより、効率的で将来に備えた運用を実現します。省スペース化・超薄型デザインとVESA取付け対応で、省スペース化とコスト削減を実現します。持続可能性&安全性・環境面とサイバーセキュリティを考慮した設計で、安心してご使用いただけます。

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体