産業用PC本体 :「トラックボール」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ワイヤレス/ワイヤー:Installationボール直径:38mm接続タイプ:PS/2 & USB寸法:60 x 60 x 25mm長さ:60mm幅:25mm高さ:25mm耐衝撃性パネル取り付けトラックボール. Storm 2200シリーズパネル取り付け38 mmトラックボールは、湿気や汚れの多い環境又は過酷な環境において、スムーズかつ正確で応答性に優れたカーソル制御が可能です。 別売りの2つの選択(クリック)ボタンに左右どちらかのクリック機能を設定したり、両方のボタンに左クリック機能だけを設定したりすることができます。 このトラックボールは、制御パネルや機器のハウジングに埋込型コンポーネントとして取り付けることができます。 このトラックボールは、過酷な使用、乱用、破壊的操作に対して最大限の耐性を発揮する構成になっています。. 38 mm径パネル取り付け 黒色フェノール樹脂ボール又はコーティングされたスチールボールを用意 IP65等級に適合していて、水分や汚れのある環境又は過酷な環境でも、スムーズで応答性の優れたカーソル制御が可能 過酷な使用、乱用、衝撃的操作に対する最高の耐性を得ることができるように、パネルの下に取り付け可能な設計 ホストシステムへの接続にはPS2又はUSBケーブルが必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤードボール直径:38mm接続タイプ:PS/2 & USB色:Black寸法:60 x 60 x 25mm長さ:60mm幅:60mm高さ:25mm耐衝撃性パネル取り付けトラックボール. Storm 2200シリーズパネル取り付け38 mmトラックボールは、湿気や汚れの多い環境又は過酷な環境において、スムーズかつ正確で応答性に優れたカーソル制御が可能です。 別売りの2つの選択(クリック)ボタンに左右どちらかのクリック機能を設定したり、両方のボタンに左クリック機能だけを設定したりすることができます。 このトラックボールは、制御パネルや機器のハウジングに埋込型コンポーネントとして取り付けることができます。 このトラックボールは、過酷な使用、乱用、破壊的操作に対して最大限の耐性を発揮する構成になっています。. 38 mm径パネル取り付け 黒色フェノール樹脂ボール又はコーティングされたスチールボールを用意 IP65等級に適合していて、水分や汚れのある環境又は過酷な環境でも、スムーズで応答性の優れたカーソル制御が可能 過酷な使用、乱用、衝撃的操作に対する最高の耐性を得ることができるように、パネルの下に取り付け可能な設計 ホストシステムへの接続にはPS2又はUSBケーブルが必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様キーボードのタイプ:Compactキー配列:QWERTY (UK)色:Black産業用:ありUSBハブ内蔵:あり寸法:360 x 118.5 x 17.5mm高さ:17.5mm幅:360mm深さ:118.5mm通常のキー:63Two leads are required to connect the Tracker ball / Keyboard, cables must be either both PS/2 or both USB type. Storm 2210 Trackball Keyboard. The STORM 2200 series keyboards are constructed to survive in exposed, unsupervised, public environments. Their responsive key action ensures rapid reliable and responsive data entry in tough, wet or industrial conditions. A hardened stainless steel front plate and captive, high impact polymer keys ensure the keyboard's resistance to hard use and abuse. Sealed to IP65, Operating Temperature Range -20℃ to +75℃. 特長 / 利点. 耐水性、耐衝撃性のあるトラックボールにより、メニューベースの「ポイントアンドクリック」アプリケーションでのPCデータ入力に最適なソリューションとなります。刻印されたクロムめっき金属製、又はレーザーマーキングのポリマー製のキーを用意しております。. 頑丈なバンダル抵抗構造. コンパクトな配列. 左クリックと右クリックキーのある38 mmの一体型トラックボール. ほとんどの腐食性薬剤及び洗浄剤に対する耐性. 現行及び次期の欧州及び米国の指令に従ったRFI/EMIに対する保護. 消えにくく可視性の高い刻印キートップ文字. 切り替え可能なPS/2及びUSBインターフェイス、各ケーブル付属. オプションのパネル下設置用取り付けキットを用意. 互換部品:. Stormトラックボールキーボード ; 4406783 4406783. Stormトラックボールキーボード ; 7897202 7897202. Stormキーボード固定キット(滑り止め脚付) ; 4179510 4179510. Stormトラックボールキーボード ; 4246553 4246553. Stormキーボード固定キット ; 4179504 4179504. 2.5 m PS/2ケーブルアセンブリ ; 4246575 4246575. 2.5 m PS/2ケーブルアセンブリ ; 4179469 4179469. 2.5 m白色USBケーブルアセンブリ ; 4179481 4179481. Storm USBケーブルアセンブリ ; 4246597 4246597 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

1個
12,260 税込13,486
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります