pH計 :「pH計」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(pH)」から絞り込む
0~12(7)
0~13(4)
0~14(38)
1~12(1)
2~12(4)
-1~15(4)
-2~16(13)
-2~20(1)
その他(3)
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)0.00~14.00
付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×H170
質量(g)約87(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×2個
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)37.5Φ×170H
電源CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
pH測定の必要性を追求。pH電極モジュールは交換可能。基本分解能と精度でpH測定。自動温度補償機能(ATC機能)。高精度測定のために3点までpH値の校正が可能。標準液でpH値の簡単校正。コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示
ケースに入れて持ち運びに便利。防水設計、IP67に準拠
用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等
付属品pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)ケース、取扱説明書
種別コンパクト型
質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず)
電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個
測定範囲(pH)1.0~12.0
測定方式ガラス電極法
分解能0.1pH
直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず)
精度(pH)±0.1
電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)
校正1~3点校正
動作温度0~50℃
オートパワーオフ約8分
校正範囲NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0)
検出単位(pH)0.1
標準液セットの選択NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。
pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0
検出単位0.1pH、0.1℃
分解能0.1pH
付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他
寸法(mm)160×40×17
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~50
精度(pH)±0.1pH(25℃)
精度(℃)±0.5(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
電池CR2032リチウムイオン電池×1個
電池寿命1000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
用途通常水溶液の水質調査など
付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケース
寸法(mm)190×165×40
測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH・℃
本体寸法(mm)40×31×178
本体質量(g)107
測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃
分解能pH/0.1、温度/0.1℃
機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)488
校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃
寸法(mm)70×35×222
質量(g)270
電源単3電池×4(付属)
精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃
校正5点
表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
自動校正、ホールド機能付
測定データの保存が可能
キャリーバッグ付きで持ち運びが便利
USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃
分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃
寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)330×270×82
質量(g)(測定器)335
電源単3電池3本
ケース質量(kg)1.3
接続方式USB
測定精度(温度)±0.5℃±1digit
保護等級IP57相当
温度補償(℃)(pH)0~80、自動または手動
計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit
記憶データ数500データ
保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
質量(g)質量:約135(電池含む)
電源電源:単4アルカリ電池×4
測定項目pH 温度
精度精度:0.1pH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)寸法(W×D×Hmm):37×30×170
分解能分解能:0.1pH
動作温度(℃)動作温度:0~50
IP等級IP等級:IP67
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。校正は4.01・7.01・10.01または4.01・6.86・9.18の2種の組み合わせから選択できます。
質量(g)85
サイズ163×40×26mm
使用温度範囲0~60℃
付属品pH7.01・4.01標準液×各2袋、電極洗浄液×1袋、電極保存液×1袋
温度補償自動
校正自動1点または2点校正
電源LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる。
取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能。
大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される。
最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示。
センサーの劣化状態をチェックできるスロープが校正後確認できる。
pH分解能が0.01/0.1切替できる、多種な測定要求に活躍できる。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
感度が高く、測定値が素早く安定できる3-in-1 pH・温度測定電極を標準付属する。
付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、9V ACアダプタ, 簡易型電極スタンド, 取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃
電源DC9V/300mA
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)240×235×103
本体質量(kg)1
測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度補償0~100℃自動もしくは手動
電極形式201T-F
データ記録件数50点
校正ポイント1~3点
1セット
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。
本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。
円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。
乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
BNCコネクタータイプのため、用途別のAPERA・LabSen®ガラスpH電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
用途水耕栽培、冷却塔、印刷、浄水と廃水処理、食品加工、飲料水の品質モニターリング、農業と生物学研究、学校や実験室など
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
コネクタpH/BNC・温度/RCA
校正ポイント1~3点
1セット
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.0~14.0
測定精度±0.2pH
分解能0.1pH
寸法(Φ×mm)37.5×170
アズワン品番2-1287-02-20
防水IP57準拠
校正証明書一般校正
1台
¥30,980
税込¥34,078
14日以内出荷
pH表示の最小分解能は0.001pHまで、計器再現性は±0.002pH、高精度の測定要求に最適。
i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。
GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。
GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。
センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。
校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。
測定値警報機能:事前設定した設定値を上回った・下回った時にアラームする。
測定値安定設定は測定サンプルに合わせてカスタマイズ設定可能。
最大15種類の標準液自動識別の1~5点自動校正、標準液NIST/USA/CUS選択可能。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。
測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。
高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
パッケージ内容:メーター、pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
仕様時刻(月日・時分)表示:あり、インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり
測定範囲pH/-2.000~20.000、ORP/-2000mV~2000mV、温度/-10~110℃
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)360×165×400
本体質量(kg)1.25
測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、温度/±0.4℃
分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり/USB
データ記録件数1000点
校正ポイント1~5点自動
1セット
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。
見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。
センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。
自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。
最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
付属品pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃
電源DC9V/300mA
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)220×220×100
本体質量(kg)1
測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度補償0~100℃自動もしくは手動
電極形式LabSen211
データ記録件数100点
校正ポイント1~3点
1セット
¥59,980
税込¥65,978
22日以内出荷
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。
マグネチックスターラーの回転速度が設定・保存可能。
電極ホルダーが最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる。
測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 。
センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。
自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。
最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃
電源DC9V/300mA
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)360×165×400
本体質量(kg)1.25
測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度補償0~100℃自動もしくは手動
電極形式LabSen211
データ記録件数100点
校正ポイント1~3点自動
1セット
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。
精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)
※pH標準液は別売です。
表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。
※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00
材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス
寸法(mm)150×36×25
測定項目pH
測定範囲(pH)2.0~12.0
測定精度±0.6pH
センサーガラス電極
分解能0.1pH
電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
防塵防水性能IPX4に準拠
アズワン品番1-9183-01-20
内部液KCl(無補充型)
校正証明書一般校正
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット
寸法(mm)142×28×15
質量(g)42
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー
分解能0.1pH/1℃
機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断
測定再現性(℃)±0.1pH/±1
アズワン品番2-8841-21
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。校正は4.01・7.01・10.01または4.01・6.86・9.18の2種の組み合わせから選択できます。
測定範囲(pH)0~14
校正証明書一般校正(英語)
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません
測定範囲(pH)-1.0~15.0
校正証明書一般校正(英語)
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(英語)
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(中国語)
付属品pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット
寸法(mm)142×28×15
質量(g)42
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定方式シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー
再現性(測定)±0.1pH/±1℃
分解能0.1pH/1℃
機能自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断
アズワン品番2-8841-21-20
校正証明書一般校正
1個
¥50,900
税込¥55,990
14日以内出荷
BNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、研究室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
保存形式500点
校正ポイント1~3点
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
。
標準pH電極(LabSen®553)。
サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端形は、pH測定箇所や頻度が多く要求されている農業・水耕栽培などの業界において、手間と時間を抑え作業効率アップ。
ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決。
ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、土など付着物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。
電極ボディは耐腐食性が高いPVC保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部オープン液絡部
内部液ポリマー
シャフト寸法(mm)Φ5~Φ15×130
1セット
¥54,980
税込¥60,478
22日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません
測定範囲(pH)-1.0~15.0
校正証明書一般校正(中国語)
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
。
標準pH電極(LabSen®831)。
強酸に耐食性が強い耐フッ酸ガラス応答膜を採用、強酸測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。
フッ酸専用のガラス応答膜のため、pH値が低い酸性サンプルで発生する酸誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。
高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<400MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ )
タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
液絡部セラミック
内部液3M KCL
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
。
標準pH電極(LabSen®843)。
耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。
強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。
130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃)
タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部セラミック
内部液3M KCL
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
。
標準付属pH電極(LabSen®823)。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。
高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部セラミック×3個
内部液Protelyte
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥55,980
税込¥61,578
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
。
標準付属pH電極(LabSen®243-6)。
【細長電極ボディ】測定部寸法はΦ6mm×100mm、試験管や通常電極が届かないサンプル容器に対応、最小測定対応量:0.2ml。
ガラス応答部は、内部抵抗が低いため(<350MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。
厚膜化されている応答ガラス膜で、微量用電極でも耐衝撃性が高い。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ )
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部セラミック
内部液3M KCL 再充填可能
シャフト寸法(mm)Φ12~Φ6×150
1セット
¥57,980
税込¥63,778
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
。
標準pH電極(LabSen®553)。
サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端形は、pH測定箇所や頻度が多く要求されている農業・水耕栽培などの業界において、手間と時間を抑え作業効率アップ。
ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決。
ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、土など付着物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。
電極ボディは耐腐食性が高いPVC保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
温度センサーサーミスタ
液絡部オープン液絡部
データ記録件数500点
内部液ポリマー
シャフト寸法(mm)Φ5~Φ15×130
1セット
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
。
標準pH電極(LabSen®213)。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。
厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への耐衝撃性が高い。
応答ガラス膜の抵抗が低いため、測定の応答性と再現性が高い。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部セラミック
内部液3M kcl 再充填可能
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥49,980
税込¥54,978
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
標準pH電極LabSen753は半固体サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端は食品関係の半固体サンプルのpH測定に大活躍。
厚膜ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。
ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。
電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
データ記録件数500点
1セット
¥74,980
税込¥82,478
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
。
標準付属pH電極(LabSen®823)。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。
高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
液絡部セラミック×3個
データ記録件数500点
内部液Protelyte
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥76,980
税込¥84,678
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
。
標準pH電極(LabSen®831)。
強酸に耐食性が強い耐フッ酸ガラス応答膜を採用、強酸測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。
フッ酸専用のガラス応答膜のため、pH値が低い酸性サンプルで発生する酸誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。
高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<400MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ )
タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
液絡部セラミック
データ記録件数500点
内部液3M KCL
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥66,980
税込¥73,678
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
。
標準pH電極(LabSen®843)。
耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。
強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。
130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃)
タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
温度センサーサーミスタ
液絡部セラミック
データ記録件数500点
内部液3M KCL
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥66,980
税込¥73,678
22日以内出荷
1
2
次へ
『本体』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。