スターラー用本体 :「ヒーター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
15(1)
20(11)
その他(1)
急速な加熱が可能です。 幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃) 溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
撹拌容量(L)20 本体質量(kg)2.5 仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属 回転数(min-1[r.p.m])50~1700
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
撹拌容量(L)15 材質(プレート)SUS304 寸法(mm)160×246×90 質量(kg)2 電源AC100V・50/60Hz 最高温度(℃)320 プレート寸法(mm)Φ135 ヒーター(W)600
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)20 寸法(mm)160×270×85 質量(kg)3 電源AC100V・50/60Hz プレート寸法(mm)Φ135 ヒーター(W)600
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20(対水) 材質(プレート)アルミニウム 付属品PT1000温度センサ 寸法(mm)160×270×85 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)310 インターフェースUSB RS-232C ヒーター容量(W)600 プレート寸法(Φmm)135
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
付属品外部温度センサー(PT1000.60) 寸法(mm)160×270×85 質量(kg)2.4 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 電源AC100V 50/60Hz 最高温度(℃)310 電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き) 材質(プレート)アルミニウムアロイ ヒーター容量(W)600 アズワン品番1-5448-21 プレート寸法(Φmm)135 最大撹拌容量(L)(H2O)20
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
仕様●固定クリップサポート、●撹拌容量(H2O):Max20L 付属品外部温度センサー(PT1000.60) 寸法(mm)165×270×85 質量(kg)2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 最高温度(℃)310 電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き) 材質(プレート)アルミニウムアロイ ヒーター容量(W)600 アズワン品番1-5448-21-22 プレート寸法(Φmm)135
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷

耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20(対水) 材質(プレート)セラミック 付属品PT1000温度センサ 寸法(mm)220×354×88 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)500 プレート寸法(mm)180×180 ヒーター容量(W)1000
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1700 撹拌容量(L)最大20 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-1816-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)アルミニウムアロイ アズワン品番3-8000-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):310、ヒーター容量:600w、回転数制御単位(rpm):10、適用撹拌子サイズ(mm):30~80、センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個) 質量(kg)2.4 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)160×270×85 プレート寸法(mm)Φ135 電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き) 撹拌容量(L)20 材質(プレート)アルミニウムアロイ アズワン品番3-8000-02
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミック 校正証明書点検・検査書
1台ほか
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様●本体+センサー固定具、●センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個●最高設定温度:310℃ 付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個) 寸法(mm)適用撹拌子:30~80 質量(kg)2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])50~1500(制御単位:10) 本体寸法(mm)160×270×85 電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き) 撹拌容量(L)20 材質(プレート)アルミニウムアロイ ヒーター容量(W)600 アズワン品番3-8000-02-22 プレート寸法(Φmm)135
1式
199,800 税込219,780
20日以内出荷

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):500、回転数制御単位(rpm):10、ヒーター容量:1000W、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個) 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 電源AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm)180×180 本体質量(kg)4 型番C-Mag HS 7 control パッケージ 電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き) 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミック 本体サイズ(mm)220×354×88 アズワン品番3-8001-02
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート) アズワン品番3-8000-03-22 校正証明書点検・検査書
1台
189,800 税込208,780
29日以内出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります