3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
3(2)
6(1)
EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー
加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面) 質量(kg)2.4 材質(本体)難燃性ナイロン樹脂 番号コードT:123910 撹拌容量50mL~3L(水) 入力3A、300VA モーター(W)クマ取りモータ 出力1.8 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 温度制御入力調整式 撹拌台寸法(mm)150 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)198×225×115 ヒーター容量(W)250 アズワン品番63-1396-58 マグネット希土類コバルトマグネット 温度設定ボリューム設定
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1 寸法(mm)198×225×115 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz)3A 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)Φ150 モーター(W)くま取りモーター 出力1.8 温度制御入力調整式 撹拌容量(mL)水:50~3000 ヒーター容量(W)250 マグネット希土類コバルトマグネット
1個(1個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー付オイルバス
水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1 寸法(mm)320×350×330 質量(kg)約10 容量(L)6 電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A 使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃ 内寸(mm)250Φ×130 最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等) 回転速度(min-1[r.p.m])100~800 温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式 最大容量(L)2(容器) 測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水) ヒーター容量(W)700
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります