51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RCH-3型用ポール EYELA(アイラ/東京理化器械)RCH-3型用ポールEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,598税込5,058
1個
46日以内出荷
アズワン品番65-0580-86メーカー商品コード123850
容器転倒防止器 EYELA(アイラ/東京理化器械)容器転倒防止器EYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ビーカーや三角フラスコ(100mL~3L)などの転倒を防止します。
アズワン品番65-0580-85メーカー商品コード264720
ポールセット EYELA(アイラ/東京理化器械)ポールセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
不安定な容器を固定します。左右両側面、左背面に取付け可能です。
セット内容ポール(Φ10×495mm)、ポール押え、押えネジアズワン品番65-0580-84メーカー商品コード265640
スターラー用ポールセット TGK(東京硝子器械)スターラー用ポールセットTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1組
7日以内出荷
温度(Pt)センサー・クランプ・ムッフセット 日伸理化温度(Pt)センサー・クランプ・ムッフセット日伸理化
36,980税込40,678
1組
24日以内出荷
適合温度(pt)センサー(PTFE被膜)、クランプ、ムッフ)
温度コントロール切替型ホットプレート 日伸理化温度コントロール切替型ホットプレート日伸理化
95,980税込105,578
1台
24日以内出荷
プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティングモーターインダクション、電子制御ヒーター(W)400使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)本体質量(kg)3.9付属品30mm撹拌子×1仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き回転数(min-1[r.p.m])約200~1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)撹拌容量(mL)50~3000
30mm径テストチューブアダプター 12本 TGK(東京硝子器械)30mm径テストチューブアダプター 12本TGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1個
6日以内出荷
タイプオプション(回転式シェーカー)適合サイズS/M/L
16mm径テストチューブアダプター 20本 TGK(東京硝子器械)16mm径テストチューブアダプター 20本TGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1個
6日以内出荷
タイプオプション(回転式シェーカー)適合サイズS/M/L
バイオミックス用延長ケーブル 3m TGK(東京硝子器械)バイオミックス用延長ケーブル 3mTGK(東京硝子器械)
28,100税込30,910
1本
6日以内出荷
長さ(mm)3
サイニクス マルチスターラー用 アルミプレート scinics(サイニクス)サイニクス マルチスターラー用 アルミプレートscinics(サイニクス)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
材質(プレート)アルミ
FDC-900用アクリル製カバー TGK(東京硝子器械)FDC-900用アクリル製カバーTGK(東京硝子器械)
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
TGK品番692-63-10-10

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー関連品