20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターラー用コントローラー アズワン

    スターラー用コントローラー

    アズワン
    26,100税込28,710
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
  • サイニクス マルチスターラー用 スターラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 スターラー

    scinics(サイニクス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。
    撹拌容量(mL)100~1000質量(kg)0.2構造防水密閉シリコンモールドモーター薄型DCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×23
  • スターラーREXIM用 オプション アズワン

    スターラーREXIM用 オプション

    アズワン
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    REXIMシリーズ用サポートロッド。
    用途温度センサー等の固定に便利。アズワン品番1-4602-31サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)
  • サイニクス マルチスターラー用 コントローラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 コントローラー

    scinics(サイニクス)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
    回転数(min-1[r.p.m])70~1000付属品アルミプレート質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式)出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
  • 試薬添加部固定金具 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    試薬添加部固定金具 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ上部撹拌対応用オプション品です。
    用途MSC-10用質量(g)31
  • 支柱 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    支柱 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ用の撹拌架台に設置する支柱です。
    寸法(Φmm)18
  • 架台 MSC-10用 SIBATA(柴田科学)

    架台 MSC-10用

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザ用の撹拌架台です。
  • リモートドライブ電磁スターラー用 三商

    リモートドライブ電磁スターラー用

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。
    回転数(min-1[r.p.m])130~1000質量(kg)0.4機能時計回り使用環境0~+40℃(湿度80%以下)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
  • サイニクス マルチスターラー用 コントローラー scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 コントローラー

    scinics(サイニクス)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
    回転数(min-1[r.p.m])70~1000付属品アルミプレート質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
  • 冷却循環用ブロック KPI

    冷却循環用ブロック

    KPI
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    スターラー上面に載せるだけで同条件で複数の撹拌・冷却が行えます。
    仕様(エアーホースニップル)ステンレス1/8PTネジ Φ10mm×2個
  • コーニング 三商

    コーニング

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。パイロセラム®;ガラスセラミック天板採用.
    回転数(min-1[r.p.m])60~1150質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz 2.8A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×185×112トッププレート(mm)127×102表面温度(℃)天板:60~480
  • マグネチックスターラー用 オプション アズワン

    マグネチックスターラー用 オプション

    アズワン
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ウルトラスターラー用 オプション アズワン

    ウルトラスターラー用 オプション

    アズワン
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷
    用途オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際の断熱のため、スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌するため
  • スターラー用ボスヘッド(H16V固定用) IKA

    スターラー用ボスヘッド(H16V固定用)

    IKA
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-6607-05適合本体ホットプレートスターラー(RCT basic、RH basic)、ホットマグネットスターラー(C-MAG HS7、C-MAG HS10)
  • マルチスターラー  アルミプレート アズワン

    マルチスターラー アルミプレート

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-244-04品名アルミプレート型番アルミプレート
  • スターラー用クランプホルダー JEIO TECH

    スターラー用クランプホルダー

    JEIO TECH
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    寸法(mm)12Φ
  • スターラー用サポートロッド JEIO TECH

    スターラー用サポートロッド

    JEIO TECH
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    寸法(mm)12Φ×400
  • スターラー用センサーホルダー JEIO TECH

    スターラー用センサーホルダー

    JEIO TECH
    3,898税込4,288
    1個
    15日以内出荷
    材質PP穴径(mm)11Φ/10Φ/4.2Φ
  • TW.IX用滑り止めマット イカジャパン

    TW.IX用滑り止めマット

    イカジャパン
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    6日以内出荷
  • サイニクス マルチスターラー用 アルミプレート scinics(サイニクス)

    サイニクス マルチスターラー用 アルミプレート

    scinics(サイニクス)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質(プレート)アルミ

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー関連品