絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000
- 600(1)
- 1150(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 1550(1)
ブランド
- scinics(サイニクス)(2)
- 三商(1)

サイニクス マルチスターラー用 コントローラー
scinics(サイニクス)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式)出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
サイニクス マルチスターラー用 コントローラー
scinics(サイニクス)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。付属品アルミプレート質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])70~1000電源AC100V 50/60Hz 0.03A制御方式IC回路定電圧可変制御出力電圧(V)0~4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
リモートドライブ電磁スターラー用
三商¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])130~1000機能時計回り使用環境0~+40℃(湿度80%以下)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品