絞り込み
容量(L)
  • 3
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1200(1)
ブランド
  • IKA(1)
  • 日伸理化(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度コントロール切替型ホットプレート 日伸理化

    温度コントロール切替型ホットプレート

    日伸理化
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    24日以内出荷
    プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。
    付属品30mm撹拌子×1仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による回転数(min-1[r.p.m])約200~1200電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード本体質量(kg)3.9モーターインダクション、電子制御ヒーター(W)400プレート175×160mm、セラミックコーティング精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)撹拌容量(mL)50~3000使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)
  • スターラー用アクセサリー IKA

    スターラー用アクセサリー

    IKA
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    翌々日出荷から43日以内出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー関連品