7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ボールミル回転架台 アサヒ理化製作所

    小型ボールミル回転架台

    アサヒ理化製作所
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
    寸法(mm)240×250×200質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~650電源AC100V 50/60Hz回転数50~650rpm使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mmアズワン品番5-5013-01タイマー最長300時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
  • 卓上型ポットミル架台 アズワン

    卓上型ポットミル架台

    アズワン
    165,000税込181,500
    1個
    翌々日出荷
    回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
    寸法(mm)406×290×240回転数(min-1[r.p.m])40~280電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg回転数40~280rpmタイマー設定0~9時間59分(1分単位)アズワン品番2-7816-01
  • ポットミル架台 アズワン

    ポットミル架台

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    翌々日出荷
    仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg質量(kg)約20回転数(min-1[r.p.m])40~280電源AC100V 50/60Hz型番PM-002電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き)タイマー設定0~9時間59分(1分単位)サイズ(mm)661×290×240アズワン品番2-7816-02
  • 高速/低速回転自動切替式ボールミル架台 コクゴ

    高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

    コクゴ
    479,800税込527,780
    1台
    7日以内出荷
    回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。乾式/湿式の粉砕、混合、分散後の極低速回転への切り替えにより、試料の比重による分離、沈澱、凝固を防げます。回転数は2段階可変で、固定も可能です。容器の大小に合わせてローラー間隔を変えられます。
    用途分離、沈殿、凝固しやすい粉体の乾式/湿式での粉砕、混合、分散用
  • ポットミル架台 コクゴ

    ポットミル架台

    コクゴ
    319,800税込351,780
    1台
    7日以内出荷
    電源(V)100 50/60Hz
  • 試験研究用回転架台 日陶科学

    試験研究用回転架台

    日陶科学
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1295-01
  • ポットミル回転台用 安全カバー 日陶科学

    ポットミル回転台用 安全カバー

    日陶科学
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
ポットミル回転台