絞り込み
ブランド
- DLAB(7)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(50)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- FINEPCR(13)
- IKA(54)
- TGK(東京硝子器械)(16)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- アズワン(22)
- オーハウス(86)
- ケニス(6)
- サンポー(4)
- テラオカ(ANEX)(11)
- バイオクラフト(7)
- フリッチュ(4)
- ヤマト科学(8)
- 三商(4)
- 宮本理研工業(25)
- 日伸理化(20)
- 東京スクリーン(4)
- ブランドをもっと見る

ステンレスふるい 200Φ×60用 オプション
サンポー¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 75Φ×20用 オプション
サンポー(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷内径(Φmm)75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 200Φ×45用 オプション
サンポー¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ふるい用ナイロンブラシ
ケニス¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。用途ふるいの目詰りの除去毛丈(mm)50毛材ナイロン材質(台)PVC
ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション
アズワン¥2,970~税込¥3,267~1個当日出荷から6日以内出荷内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスタンダードタイプ
東京スクリーン(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から8日以内出荷・Φ150mm以上の大きさに対応。・網面を広範囲にブラッシング。・持ちやすく扱いやすい。・毛が抜けにくい。・各網目に対応。・台座Φ80mm×全高55mm(毛長35mm)素材毛:ナイロン、柄:PE
ステンレスふるい 300Φ×100用 オプション
サンポー(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷内径(Φmm)300使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番5-3295-55
標準粒子
ケニス¥109,800税込¥120,7801個(15mL)22日以内出荷JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。材質ポリスチレン比重1.05g/mL屈折率1.59/589nm(25℃)
MMP用外部通信ケーブル
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥22,299税込¥24,5291本45日以内出荷MMP-1000(別売)とパソコンを接続するためのケーブルです。通信ケーブルと専用ソフトを用いれば、装置の扉を閉めた状態のまま、パソコンで振とう開始・停止を操作したり、振とう速度やタイマーの設定が可能です。長さ(m)5
MMP用チューブラック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷MMP-1000用チューブラックです。0.5mLマイクロチューブ用です。架数0.5mL×24大きさ143×95×50mm
MMP用チューブラック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷MMP-1000用チューブラックです。1.5/2.0mLマイクロチューブ用です。架数1.5/2.0mL×24大きさ143×95×56mm
シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ
IKA¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒質量(kg)0.4457許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134
シェーカー用アクセサリー
IKA¥289,800税込¥318,7801式6日以内出荷KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL質量(g)3720番号コード:8000400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190アズワン品番61-0007-23
シェーカー用アクセサリー
IKA¥227,999税込¥250,7991式6日以内出荷KS/HS501 digital 用アクセサリー。固定クリップサポートステンレス製。丸フラスコ、垂直フラスコ、梨型フラスコ、メス・フラスコ、三角フラスコなどを使用した作業用。固定クリップは別売です。容量(固定クリップのサイズと搭載可能数)AS2.1(25mL)x110個、AS2.2(50mL)x55個、AS2.3(100mL)x35個、AS2.4(250mL)x16個、AS2.5(500mL)x12個、AS2.6(1,000mL)x8個質量(g)2640番号コード:2341100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×460×95アズワン品番61-0005-42
シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ
IKA¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷HS 501専用アタッチメントです。質量(kg)0.077許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×84×134
シェーカー用アクセサリー
IKA¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷INC 125 F digital/INC 125 FS digital/Oven 125 basic-dry/Oven 125 basic-dry glass/Oven 125 control-dry/Oven 125 control-dry glassに対応アズワン品番68-5386-65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×154
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
振盪器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら