30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • バイオマッシャーⅡ NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅡ

    NIP(ニッピ)
    10,980税込12,078
    1組(100セット)
    当日出荷
    マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
    セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
  • パワーマッシャー ケニス

    パワーマッシャー

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])450寸法(mm)143×34×103質量(g)92(電池除く)電源単4電池×2(付属)
  • ボルティングクロス アズワン

    ボルティングクロス

    アズワン
    2,098税込2,308特価
    1個(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    単一材質による織り網です。
    用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
  • 石英るつぼ架台 アズワン

    石英るつぼ架台

    アズワン
    5,290税込5,819
    1台
    欠品中
    耐熱性に優れたるつぼ架台です。
    材質石英ガラス穴径(Φmm)27使用温度1050℃
  • ディスポホモジナイザー ニッピ(nippi)

    ディスポホモジナイザー

    ニッピ(nippi)
    6,298税込6,928
    1箱(50セット)
    当日出荷
    マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
    セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
  • ハンドホモジナイザー アズワン

    ハンドホモジナイザー

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ アズワン

    燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ

    アズワン
    9,090税込9,999
    1箱(100本)
    当日出荷
    お求めやすい価格の磁製ボート
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
  • メノウ球 10個入 アズワン

    メノウ球 10個入

    アズワン
    4,990税込5,489
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
    材質メノウ比重2.65化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • ハイパワーホモジナイザー アズワン

    ハイパワーホモジナイザー

    アズワン
    64,500税込70,950
    1セット
    当日出荷
    負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
    回転数(min-1[r.p.m])3000~8000付属品ペッスル×10本、ACアダプター材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×50×26質量(g)145タイプ本体出力(W)50連続、70(最大)電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5Aコード長さ(m)3型番ASG50モーターブラシレスDCモーター機能過昇温度防止機能アズワン品番2-822-01商品タイプレンタル品はこちら
  • パワーホモジナイザー アズワン

    パワーホモジナイザー

    アズワン
    73,800税込81,180
    1セット(2本)
    当日出荷
    1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
    材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
  • ホモジナイザー アズワン

    ホモジナイザー

    アズワン
    74,900税込82,390
    1個
    当日出荷
  • ホモミキサー タイマー付き アズワン

    ホモミキサー タイマー付き

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    当日出荷
    回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    ローター径(Φmm)40質量(kg)約10タイマー最大99時間59分電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC220付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター電源コード(m)1.6材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415仕様タイマー付き処理量(mL)100~2000アズワン品番1-7723-22
  • 体計量供給機 スクリュータイプ アズワン

    体計量供給機 スクリュータイプ

    アズワン
    341,000税込375,100
    1個
    当日出荷
    通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
    仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)電源AC100~240V 50/60Hz精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)設定値最小:5gアズワン品番4-803-02ホッパー容量(L)約5L
  • 時計皿 フッ素樹脂製 アズワン

    時計皿 フッ素樹脂製

    アズワン
    3,150税込3,465
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度(℃)260
  • 吸収板 CC印(ニッカトー)

    吸収板

    CC印(ニッカトー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    化学組成SiO2/54%、Al2O3/42%
  • ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ アズワン

    ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ

    アズワン
    713,000税込784,300
    1個
    当日出荷
    動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
    仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10付属品2mL用ローター寸法(mm)360×280×385質量(kg)25電源AC100~240V 50/60Hz表示OLED騒音値(dB)<70振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)アズワン品番4-2890-01タイマー1~90秒(1秒単位)
  • ステンレス乳棒 アズワン

    ステンレス乳棒

    アズワン
    28,908税込31,799
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(18-10)寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28容量(mL)250アズワン品番4-2278-02
  • ステンレス乳鉢 アズワン

    ステンレス乳鉢

    アズワン
    9,603税込10,563
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(18-10)容量(mL)250外径(Φmm)100アズワン品番4-2278-01
  • 燃焼ボート 50本入 214シリーズ アズワン

    燃焼ボート 50本入 214シリーズ

    アズワン
    5,398税込5,938
    1箱(50本)
    当日出荷
    化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%耐熱温度(℃)1000比重2.4g/cm3
  • ポットミル架台 シーソー機能付 1個掛 アズワン

    ポットミル架台 シーソー機能付 1個掛

    アズワン
    281,000税込309,100
    1台
    当日出荷
    回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!
    仕様1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回寸法(mm)432×310×231、(適用ポットミル)Φ90~180質量(kg)約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む)ピッチ(mm)(ローラー) 76~132モーターインダクションモーターローラーサイズ(mm)Φ38×255回転数40~280rpmアズワン品番4-1718-01撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
  • ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワン

    ホモジナイザー AHG-160シリーズ

    アズワン
    104,000税込114,400
    1個
    当日出荷
    回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
    仕様アナログタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式アナログ位相制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-31
  • ホモジナイザー硝子ベッセル アズワン

    ホモジナイザー硝子ベッセル

    アズワン
    5,199税込5,719
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハイパワーホモジナイザー アズワン

    ハイパワーホモジナイザー

    アズワン
    5,490税込6,039
    1袋(50本)
    当日出荷
    種別樹脂(POM)ペッスルアズワン品番2-822-13
  • ホモミキサー アズワン

    ホモミキサー

    アズワン
    274,000税込301,400
    1台
    当日出荷
    0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    回転数(min-1[r.p.m])0~12000付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)145×285×210質量(kg)10電源AC100V、50/60Hz電源コード(m)1.6モーター出力(W)DC220処理量0.1~2ローター径(Φmm)40
  • 超音波ホモジナイザー アズワン

    超音波ホモジナイザー

    アズワン
    97,900税込107,690
    1個
    当日出荷
  • ホモジナイザー ニッピ(nippi)

    ホモジナイザー

    ニッピ(nippi)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
  • 超音波ホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ)

    超音波ホモジナイザー

    VIOLAMO(ビオラモ)
    12,700税込13,970
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 滅菌ホモジナイズバッグ PX0010シリーズ エルメックス

    滅菌ホモジナイズバッグ PX0010シリーズ

    エルメックス
    24,999税込27,499
    1ケース
    当日出荷
    ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
    寸法(mm)180×300容量(mL)400アズワン品番64-8070-46
  • マイクロチューブホモジナイザー アズワン

    マイクロチューブホモジナイザー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-8505-01仕様電動ミキサー

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機