絞り込み
処理量(mL)
  • 6(1)
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • IKA(58)
  • アズワン(40)
  • 三商(21)
  • ISO(16)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • SONICBIO(10)
  • ケニス(9)
  • CC印(ニッカトー)(7)
  • エルメックス(6)
  • OMNI[科学研究・開発用品](5)
  • Scientific Industries(4)
  • テラオカ(ANEX)(4)
  • ADVANTEC(3)
  • ニッピ(nippi)(3)
  • 日陶科学(2)
  • 三井電気精機(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • 宮本理研工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
  • ビーズ式ホモジナイザー Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥789,800税込¥868,780
    1個(1個)
    46日以内出荷
    多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
    仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)質量(kg)7.48電源AC100~230V 50/60Hz 4A処理量(mL)25μL~6大きさ216×292×254mmタイマー1~300秒
  • ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥779,800税込¥857,780
    1個
    93日以内出荷
    多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビ
    仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CEアズワン品番65-4344-16
  • ハンディホモジナイザー 150 本体 Thermo Fisher Scientific

    ハンディホモジナイザー 150 本体

    Thermo Fisher Scientific
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザー。クロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラク。ジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)。手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能
    仕様●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプターアズワン品番65-4344-31
  • ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1セット(25本)ほか
    4日以内出荷
  • ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル) Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(50本)ほか
    6日以内出荷から93日以内出荷

『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機