絞り込み
ブランド
- 三井電気精機
- IKA(25)
- 三商(21)
- ケニス(9)
- アズワン(5)
- ニッピ(nippi)(3)
- イカジャパン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- NIP(ニッピ)(1)
- アイ・エス・オー(1)
- エスエムテー(1)
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

超音波ホモジナイザー
三井電気精機¥479,800税込¥527,7801個15日以内出荷小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。付属品マイクロチップ(Φ3mm)寸法(mm)155×290×310出力(W)50電源AC100V・50/60Hz方式超音波発振素子方式周波数(kHz)20本体質量(kg)4.5機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可)振動子Φ40×320mm
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
- ホモジナイザー/破砕機
- ペッスル
- ホモジナイズバッグ
- ホモジナイザー関連品