絞り込み
ブランド
- 三井電気精機
- モノタロウ(90)
- 三商(2,354)
- アズワン(2,036)
- ケニス(1,331)
- SIBATA(柴田科学)(1,203)
- フロンケミカル(635)
- ナリカ(616)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(440)
- 東亜DKK(407)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
- エスコ(336)
- Thermo Fisher Scientific(316)
- アラム(289)
- サンプラテック(276)
- マルエム[理化学・容器](219)
- TRUSCO(217)
- ブランドをもっと見る

超音波ホモジナイザー
三井電気精機¥479,800税込¥527,7801個15日以内出荷小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。付属品マイクロチップ(Φ3mm)寸法(mm)155×290×310出力(W)50電源AC100V・50/60Hz方式超音波発振素子方式周波数(kHz)20本体質量(kg)4.5機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可)振動子Φ40×320mm
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品