ホモジナイザー/破砕機 :「アルミ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7800(1)
20000(1)
高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。
寸法(mm)300×150×60
1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。
円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー
材質(本体) アルミニウム
形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ
回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時
電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135
本体質量(kg)約100
モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
アズワン品番4-2092-01
持ち手寸法(mm)Φ18
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌々日出荷
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
- ホモジナイザー/破砕機
- ペッスル
- ホモジナイズバッグ
- ホモジナイザー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。