絞り込み
処理量(mL)
- 0.25~10(1)
- 1~1500(1)
- 1~2500(2)
- 5(2)
- 10(1)
- 15(2)
- 30(3)
- 50(4)
- 50~2000(2)
- 100(12)
- 100~5000(2)
- 200(3)
- 500(5)
- 550(2)
- 1000(5)
- 1500(7)
- 1950(1)
- 2000(10)
- 10000(1)
- 15000(1)
- 処理量(mL)をもっと見る
ブランド
- IKA(58)
- アズワン(40)
- 三商(21)
- ISO(16)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- SONICBIO(10)
- ケニス(9)
- CC印(ニッカトー)(7)
- エルメックス(6)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- OMNI[科学研究・開発用品](5)
- Scientific Industries(4)
- テラオカ(ANEX)(4)
- ADVANTEC(3)
- ニッピ(nippi)(3)
- 日陶科学(2)
- 三井電気精機(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- 宮本理研工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
IKA¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。電源AC100~115V・50/60Hz粘度(mPa・s)(最大処理)5000
ホモミキサー
アズワン¥274,000税込¥301,4001台当日出荷0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)145×285×210質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源AC100V、50/60Hz電源コード(m)1.6モーター出力(W)DC220処理量0.1~2ローター径(Φmm)40
ディスポーザブルホモジナイザ
ニッピ(nippi)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質遠心チューブ・穴あきキャップ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
シャフトジェネレータ
IKA¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷仕様コード番号:0003370100容量(mL)シャフトジェネレーター処理量1-100サイズ(mm)Φ10×115アズワン品番1-8471-17
ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ
IKA¥36,980~税込¥40,678~1箱(20個)6日以内出荷密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。 密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。 使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。容量(mL)20
パワーホモジナイザー
アズワン¥73,800税込¥81,1801セット(2本)当日出荷1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
ホモジナイザー
アズワン¥43,300~税込¥47,630~1組ほか翌々日出荷から8日以内出荷<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
マイクロホモジナイザー0.1mL
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781ケース(2組)6日以内出荷ポッタ一型のマイクロタイプで、特に精密加工されたものです。・ピストンと胴の間隔精度は、0.004”~0.006”(0.1~0.15mm)です。TGK品番842-63-81-01容量(mL)0.1品番357844
ポッター型ホモジナイザー
TGK(東京硝子器械)¥82,980~税込¥91,278~1ケース(2組)5日以内出荷から8日以内出荷特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。 モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。 オートクレーブ可能。
テーパー型ホモジナイザー
TGK(東京硝子器械)¥39,980~税込¥43,978~1組6日以内出荷モータードライブが可能なようにステンレス製の長い支持棒がついており、脳のようなやわらかな組織のホモジナイズに適します。・オートクレーブ可能。
ジェネレーターシャフト R50
TGK(東京硝子器械)¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷TGK品番969-63-81-22型式R50品名ジェネレーターシャフト処理量(mL)0.25~30
卓上型クイックホモミキサー LR-P1シリーズ
みづほ工業¥439,800税込¥483,7801式8日以内出荷本体1台あれば、ホモミキサー(乳化・分散)、ディスパーミキサー(分散)の各種羽根を交換式で使用可能。実験台やテーブル上で簡単に撹拌テスト可能。シャフトが長く、原料の投入が容易。支柱が細く、市販クリップを装着すればビーカー固定可能。タイマー(カウントアップ・カウントダウン)付属。電源は100V1本のみ。保証期間は購入日より1年間です。化粧品・医薬・化学・食品と幅広い分野での研究開発に使用可能です。仕様ディスパーミキサー付属 処理量0.1~2L質量(kg)装置:12サイズ装置:250mm(W)×275mm(D)×643~843mm(H)モーター240W(AC100V)タイマー設定1~60min or 1~3600sec 途中停止後にカウントダウンの継続可能回転速度1000~10000min-1アズワン品番69-1575-67処理量0.1~2L運転時間(分)連続:60(タイマーで停止します)
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入
TGK(東京硝子器械)¥8,090税込¥8,8991箱3日以内出荷材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
O-リング
SONICBIO¥2,998税込¥3,2981パック(3個)7日以内出荷BIOTUBETM 保存ボックス。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。半透明なフタ、プレート付。持ち運びやすいデザイン。読み取りやすいIDナンバーや文字。プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能。※BIOTUBETMチューブは付属されていません。仕様●使用可能チューブ:50mlナルジェ社製アズワン品番65-3837-58
O-リング
SONICBIO¥2,698~税込¥2,968~1パック(6個)ほか7日以内出荷BIOTUBETM ラック 8連チューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。半透明なフタ、プレート、8連チューブ付。持ち運びやすいデザイン。読み取りやすいIDナンバーや文字。プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能。滅菌済
1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ
ISO¥16,980税込¥18,6781個(2本)7日以内出荷スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.2ml。キャップは1本ごとに独立。0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性。蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mLアズワン品番65-3846-59
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
- ホモジナイザー/破砕機
- ペッスル
- ホモジナイズバッグ
- ホモジナイザー関連品