絞り込み
処理量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
225件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    イカジャパン
    399,800税込439,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。処理量1~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
    仕様●モーター入力/出力:800/500W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)2.5寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ87×106×271mm回転数3000~25000rpm 無段階変速処理容量(mL)1~2000
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    イカジャパン
    629,800税込692,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    仕様●モーター入力/出力:700/1100W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)5.76寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ115×335×139mm回転数600~10000rpm 無段階変速処理容量(mL)250~30000
  • ビーズ式ホモジナイザー Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー

    Thermo Fisher Scientific
    789,800税込868,780
    1個(1個)
    46日以内出荷
    多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
    仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)質量(kg)7.48電源AC100~230V 50/60Hz 4A処理量(mL)25μL~6大きさ216×292×254mmタイマー1~300秒
  • ホモジナイザー交換用パーツ Bushing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Bushing

    IKA
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • ホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushing

    IKA
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    適合機種S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25Fアズワン品番68-5386-98
  • ホモジナイザー交換用ツール Hook Wrench IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Hook Wrench

    IKA
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65Fアズワン品番68-5387-11
  • ホモジナイザー交換用ツール Tool Flat Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Tool Flat Key

    IKA
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-STアズワン品番68-5387-01
  • ホモジナイザー交換用ツール Pin IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Pin

    IKA
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50アズワン品番68-5387-08
  • ホモジナイザー交換用パーツ Slot-ring bushing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Slot-ring bushing

    IKA
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
    適合機種S25N-8G/S25N-8G-STアズワン品番68-5386-96
  • ホモジナイザー交換用パーツ Slit Bearing Teflon IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Slit Bearing Teflon

    IKA
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    仕様ドライヒートブロック適合機種S18N-10Gアズワン品番68-5386-94
  • ホモジナイザー交換用ツール Tool IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Tool

    IKA
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様保存用フタ MT40用 1箱 100個入適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KSアズワン品番68-5387-04
  • ホモジナイザー 分散機 IKA

    ホモジナイザー 分散機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    63日以内出荷
    仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100質量(kg)2.5出力(W)800周波数(Hz)50/60電圧(V)220~240/100~120回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000アナログ出力アーム長さ(mm)支持アーム:160回転数コントロール:無段階モーター出力(W)800許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75粘度(mPa・s)最大:5000アズワン品番63-5535-44タイマー回転数表示方式LEDモーター入力(W)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106周囲湿度(%)許容:80
  • ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing

    IKA
    3,098税込3,408
    1個
    10日以内出荷
    1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
  • ホモジナイザー交換用ツール Flat Spanner IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Flat Spanner

    IKA
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KSアズワン品番68-5387-03
  • ホモジナイザー交換用パーツ Bearing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Bearing

    IKA
    9,598税込10,558
    1個
    10日以内出荷
    1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
    適合機種S10N-5Gアズワン品番68-5386-91
  • ホモジナイザー交換用ツール Flat Key F-series IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Flat Key F-series

    IKA
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25EC-C-25F/S25EC-T-C-25Fアズワン品番68-5387-05
  • ホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブ IKA

    ホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブ

    IKA
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ディゾルバーチューブ、ステンレススチール製歯を使用。
    処理量(mL)50アズワン品番63-5535-85
  • ホモジナイザー交換用ツール Shaft Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Shaft Key

    IKA
    40,980税込45,078
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65Fアズワン品番68-5387-10
  • ホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブ IKA

    ホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブ

    IKA
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    6日以内出荷
  • ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key

    IKA
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25Fアズワン品番68-5387-02
  • ホモジナイザー交換用ツール Shaft Wrench IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Shaft Wrench

    IKA
    9,298税込10,228
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50アズワン品番68-5387-07
  • ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing

    IKA
    9,598税込10,558
    1個
    10日以内出荷
    仕様15L適合機種S10N-8G/S10N-8G-STアズワン品番68-5386-92
  • ホモジナイザー交換用ツール Rotor Wrench IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Rotor Wrench

    IKA
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様260×260mm適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65Fアズワン品番68-5387-09
  • ホモジナイザー交換用ツール Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Key

    IKA
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50アズワン品番68-5387-06
  • 水平振とう機用振とう台 宮本理研工業

    水平振とう機用振とう台

    宮本理研工業
    100,999税込111,099
    1個
    10日以内出荷
    B 振とう台。分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)。
    材質SUS-304質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×60アズワン品番68-1074-76架台スキーブ型 100mL×5本架
  • ホモミキサー HMシリーズ アズワン

    ホモミキサー HMシリーズ

    アズワン
    349,000税込383,900
    1台
    翌々日出荷
    HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
    付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
  • 水平振とう機用振とう台 宮本理研工業

    水平振とう機用振とう台

    宮本理研工業
    140,999税込155,099
    1個
    10日以内出荷
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
    仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)アズワン品番67-3061-24
  • ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    779,800税込857,780
    1個
    6日以内出荷
    多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能。クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ。用途に応じて使い分け可能なビ
    仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CEアズワン品番65-4344-16
  • スライド式アタッチメントメインボディー SONICBIO

    スライド式アタッチメントメインボディー

    SONICBIO
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    バイオラプターシリーズホーム
    アズワン品番65-3846-74
  • スライド式アタッチメントアダプター SRD-ADシリーズ SONICBIO

    スライド式アタッチメントアダプター SRD-ADシリーズ

    SONICBIO
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    バイオラプターシリーズホーム
    アズワン品番65-3846-73
  • ギヤー板 SONICBIO

    ギヤー板

    SONICBIO
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Bioruptor 10ml専用チューブ 滅菌済 500本入 SONICBIO

    Bioruptor 10ml専用チューブ 滅菌済 500本入

    SONICBIO
    25,980税込28,578
    1個(500本)
    4日以内出荷
    BIORUPTOR(R) 消耗品。10ml 専用チューブ。滅菌済み
    アズワン品番65-3800-59
  • 5mlチューブ用ホモジナイザー ISO

    5mlチューブ用ホモジナイザー

    ISO
    18,980税込20,878
    1個(2本)
    18日以内出荷
    ホモジナイザー。フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸型(SSタイプ)●全長:145mm●軸径:3mm●最大径:10mm●先端材質:PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL
  • 50mlチューブ用チップ Nanoruptor用 SONICBIO

    50mlチューブ用チップ Nanoruptor用

    SONICBIO
    89,980税込98,978
    1個
    63日以内出荷
    Nanoruptor(R)用アクセサリー。チューブユニット。50ml専用共振棒1本入りセット。※仕様は予告なく変更する場合がございます。
    アズワン品番65-3835-77
  • 15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ ISO

    15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FTシリーズ

    ISO
    18,980税込20,878
    1個(2本)
    18日以内出荷
    ホモジナイザー。コードレス用(ラージヘッド型)/パワーツール用(ステンレス軸型):エッペンドルフ・セーフロックチューブ5.0mL用ホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:170mm●先端部径:10mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
  • 15mlチューブ用チップ 3個入 SONICBIO

    15mlチューブ用チップ 3個入

    SONICBIO
    89,980税込98,978
    1パック(3個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    15mlチューブ用チップ(共振棒)
  • 1.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズ SONICBIO

    1.5mlチューブ用アタッチメント(各メーカー共通) MATシリーズ

    SONICBIO
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    BIORUPTOR(R) 1.5ml用アクセサリー。1.5mlチューブ用アタッチメント
  • ホモジナイザー用SUSジェネレーター OMNI[科学研究・開発用品]

    ホモジナイザー用SUSジェネレーター

    OMNI[科学研究・開発用品]
    179,800税込197,780
    1個
    40日以内出荷
  • ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入 OMNI[科学研究・開発用品]

    ホモジナイザー用PCジェネレーターハード 25本入

    OMNI[科学研究・開発用品]
    53,980税込59,378
    1個
    17日以内出荷
    ポリカーボネート製でステンレス製と比べてタンパク残渣が1/5に低減します。またディスポとして使用できますのでコンタミネーションを防ぎコストを削減できます。凍結または繊維組織に適しています(固形物への使用はできません)。
    仕様仕様:PCジェネレーターハード 入数:25本入 適合容器(最小径mm):Φ7×110 材質:ポリカーボネート ジェネレーター処理量:0.25~10mLアズワン品番1-6682-52

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機