絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 8000(1)
  • 25000(6)
  • 30000(1)
処理量(mL)
  • 1~50(1)
  • 1~1500(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 50(3)
  • 50~2000(2)
  • 100(6)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 550(2)
  • 1500(7)
  • 2000(7)
  • 2500(1)
  • 10000(1)
  • 15000(1)
  • 20000(1)
ブランド
  • IKA
  • アズワン(40)
  • 三商(21)
  • ISO(16)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • SONICBIO(10)
  • ケニス(9)
  • CC印(ニッカトー)(7)
  • エルメックス(6)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • OMNI[科学研究・開発用品](5)
  • Scientific Industries(4)
  • テラオカ(ANEX)(4)
  • ADVANTEC(3)
  • ニッピ(nippi)(3)
  • 日陶科学(2)
  • 三井電気精機(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • 宮本理研工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
6000(1)
8000(1)
25000(6)
30000(1)
  • ホモジナイザー交換用パーツ Bushing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Bushing

    IKA
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • ホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushing

    IKA
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    適合機種S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25Fアズワン品番68-5386-98
  • ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key

    IKA
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25Fアズワン品番68-5387-02
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)19×204処理容量(mL)10~1500
  • ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKA

    ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
    仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120回転数(min-1[r.p.m])3000~25000アナログ出力no電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED撹拌可能最高粘度5000mPas保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。
    寸法(mm)53×70×239質量(kg)0.5タイプ【プロセス】バッチ表示LCD表示モーター【主原動】ブラシレスモーター定格電圧 DC VDC15V入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Aモーター(W)【入力】30【出力】25連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分保護等級II(二重絶縁)機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示速度現在速度の±5%インターフェースUSB(Type-C)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh回転数8000~30000rpm 無段階変速処理容量(mL)0.5~100周囲湿度(%RH)0.8許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし)粘度(mPa・s)最大200消費電流3000mA使用高度(m)最大2000防塵機能IP30(EN 60529)
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
    電源AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250Wモーターブラシレスモーターモーター(W)入力/出力:160/210速度偏差:0.03処理容量(mL)1~1500(対水)粘度(mPa・s)最大処理:2000直流電圧(DCV)48消費電流4500mA
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    289,800税込318,780
    1本
    8日以内出荷
    簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    239,800税込263,780
    1本
    8日以内出荷
    簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
  • ホモジナイザー交換用ツール Hook Wrench IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Hook Wrench

    IKA
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65Fアズワン品番68-5387-11
  • ホモジナイザー交換用ツール Tool Flat Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Tool Flat Key

    IKA
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-STアズワン品番68-5387-01
  • ホモジナイザー交換用ツール Pin IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Pin

    IKA
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50アズワン品番68-5387-08
  • ホモジナイザー交換用パーツ Slot-ring bushing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Slot-ring bushing

    IKA
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
    適合機種S25N-8G/S25N-8G-STアズワン品番68-5386-96
  • ホモジナイザー交換用パーツ Slit Bearing Teflon IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Slit Bearing Teflon

    IKA
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    仕様ドライヒートブロック適合機種S18N-10Gアズワン品番68-5386-94
  • ホモジナイザー交換用ツール Tool IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Tool

    IKA
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様保存用フタ MT40用 1箱 100個入適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KSアズワン品番68-5387-04
  • ホモジナイザー 分散機 IKA

    ホモジナイザー 分散機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    63日以内出荷
    仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100質量(kg)2.5出力(W)800周波数(Hz)50/60電圧(V)220~240/100~120回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000アナログ出力アーム長さ(mm)支持アーム:160回転数コントロール:無段階モーター出力(W)800許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75粘度(mPa・s)最大:5000アズワン品番63-5535-44タイマー回転数表示方式LEDモーター入力(W)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106周囲湿度(%)許容:80
  • ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing

    IKA
    3,098税込3,408
    1個
    10日以内出荷
    1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
  • ホモジナイザー交換用ツール Flat Spanner IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Flat Spanner

    IKA
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KSアズワン品番68-5387-03
  • ホモジナイザー交換用パーツ Bearing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Bearing

    IKA
    9,598税込10,558
    1個
    10日以内出荷
    1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
    適合機種S10N-5Gアズワン品番68-5386-91
  • ホモジナイザー交換用ツール Flat Key F-series IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Flat Key F-series

    IKA
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25EC-C-25F/S25EC-T-C-25Fアズワン品番68-5387-05
  • ホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブ IKA

    ホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブ

    IKA
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ディゾルバーチューブ、ステンレススチール製歯を使用。
    処理量(mL)50アズワン品番63-5535-85
  • ホモジナイザー交換用ツール Shaft Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Shaft Key

    IKA
    40,980税込45,078
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65Fアズワン品番68-5387-10
  • ホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブ IKA

    ホモジナイザー 分散機 用ディゾルバーチューブ

    IKA
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    6日以内出荷
  • ホモジナイザー交換用ツール Shaft Wrench IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Shaft Wrench

    IKA
    9,298税込10,228
    1個
    10日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50アズワン品番68-5387-07
  • ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing IKA

    ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing

    IKA
    9,598税込10,558
    1個
    10日以内出荷
    仕様15L適合機種S10N-8G/S10N-8G-STアズワン品番68-5386-92
  • ホモジナイザー交換用ツール Rotor Wrench IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Rotor Wrench

    IKA
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様260×260mm適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65Fアズワン品番68-5387-09
  • ホモジナイザー交換用ツール Key IKA

    ホモジナイザー交換用ツール Key

    IKA
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    シャフトのお手入れで使用します。
    適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50アズワン品番68-5387-06
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
    仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)アズワン品番67-3061-24
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホモジナイザー T10 basic IKA

    ホモジナイザー T10 basic

    IKA
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。 プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。 軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。 ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
    仕様●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
  • ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 ディスポチューブ IKA

    ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 ディスポチューブ

    IKA
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    仕様コード番号: 0003452500材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番5-3090-28
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    359,800税込395,780
    1本
    6日以内出荷
    材質(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
  • チューブ式乾式粉砕機 IKA

    チューブ式乾式粉砕機

    IKA
    389,800税込428,780
    1台
    6日以内出荷
    ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
    材質本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)180×300×170質量(kg)2.7容量(mL)(有効) 40品名チューブミルコントロール回転数(min-1[r.p.m])5000~25000モーター入力/100W、出力/80W機能インターバル・安全・過負荷保護インターフェースUSBアズワン品番2-3878-01タイマー5秒~3分
  • ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 カッターヘッド IKA

    ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 カッターヘッド

    IKA
    599,800税込659,780
    1本
    7日以内出荷
    シャフト径(Φmm)(ジェネレーター)65コード0008005100アズワン品番1-6609-16処理量(L)1000~10000
  • ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 高速攪拌シャフト IKA

    ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 高速攪拌シャフト

    IKA
    399,800税込439,780
    1本
    63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316L)直径(Φmm)(最大許容ローター) 50アズワン品番1-6609-14処理量(L)250~30000
  • チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。 1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。 Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    509,800税込560,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
    付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示アーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~120 50/60Hz処理容量(mL)1~2000モーター出力(W)400粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)500
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    829,800税込912,780
    1本
    4日以内出荷
    真空容器内での作業に適します。様々な試料の処理作業に応じて、多様なローター(回転刃)とステータ(固定刃)の構成、及びシーリングの組み合わせが必要になります。多くの場合、試料を前処理で破砕し、更に細かく粉砕するために2種類のシャフトジェネレータを組み合わせて使用する必要があります。シャフトジェネレータはプラグイン方式で簡単に着脱でき、作業を大幅に簡素化できます。
    種別シャフトジェネレータ
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    249,800税込274,780
    1本ほか
    4日以内出荷
    ST型シャフトジェネレーターは組織および繊維状物質の粉砕用途に最適です。ノコギリ刃型は繊維状物質や組織の粉砕用に設計されています。高品質ステンレス製。
    種別シャフトジェネレータ
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    419,800税込461,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
    付属品USBケーブル仕様最大処理粘度/5000mPas寸法(mm)89×161×270質量(kg)3電源(V)AC100~120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示モーター出力(W)400モーター入力(W)500

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機