特価
本日8月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • バイオマッシャーⅡ NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅡ

    NIP(ニッピ)
    10,980税込12,078
    1組(100セット)
    当日出荷
    マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
    セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
  • パワーマッシャー ケニス

    パワーマッシャー

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])450寸法(mm)143×34×103質量(g)92(電池除く)電源単4電池×2(付属)
  • 超音波ホモジナイザー 三井電気精機

    超音波ホモジナイザー

    三井電気精機
    479,800税込527,780
    1個
    15日以内出荷
    小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
    付属品マイクロチップ(Φ3mm)寸法(mm)155×290×310出力(W)50電源AC100V・50/60Hz方式超音波発振素子方式周波数(kHz)20本体質量(kg)4.5機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可)振動子Φ40×320mm
  • バイオマッシャーSP ケニス

    バイオマッシャーSP

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(40セット)
    3日以内出荷
    内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
    セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
  • BACct コロコロマッシャー 三商

    BACct コロコロマッシャー

    三商
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
    処理容量(mL)総量50~100質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
  • ディスポホモジナイザー ニッピ(nippi)

    ディスポホモジナイザー

    ニッピ(nippi)
    6,298税込6,928
    1箱(50セット)
    当日出荷
    マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
    セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
  • ハンドホモジナイザー アズワン

    ハンドホモジナイザー

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超音波ホモジナイザー 三商

    超音波ホモジナイザー

    三商
    479,800税込527,780
    1個
    9日以内出荷
    各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
    寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A周波数(kHz)20機能パルサー機能:時間設定可能チップ径(Φmm)標準3タイマー連続・タイマーモード
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • PTFEホモジナイザー ケニス

    PTFEホモジナイザー

    ケニス
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    先端のペストルがPTFE製で、ステンレス製の支持棒が付いたホモジナイザーです。
    シャフト径(Φmm)6
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    処理容量(mL)1~100材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)10×108
  • ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKA

    ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
    質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271撹拌可能最高粘度5000mPas仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120アナログ出力no騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
  • パワーホモジナイザー アズワン

    パワーホモジナイザー

    アズワン
    73,800税込81,180
    1セット(2本)
    当日出荷
    1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
    材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
  • ホモジナイザー アズワン

    ホモジナイザー

    アズワン
    74,900税込82,390
    1個
    当日出荷
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    処理容量(mL)10~1500材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)19×204
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。
    寸法(mm)53×70×239質量(kg)0.5タイプ【プロセス】バッチ表示LCD表示モーター【主原動】ブラシレスモーター定格電圧 DC VDC15V入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Aモーター(W)【入力】30【出力】25連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分保護等級II(二重絶縁)機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示速度現在速度の±5%インターフェースUSB(Type-C)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh回転数8000~30000rpm 無段階変速処理容量(mL)0.5~100周囲湿度(%RH)0.8許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし)粘度(mPa・s)最大200消費電流3000mA使用高度(m)最大2000防塵機能IP30(EN 60529)
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
    電源AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250Wモーターブラシレスモーターモーター(W)入力/出力:160/210速度偏差:0.03処理容量(mL)1~1500(対水)粘度(mPa・s)最大処理:2000直流電圧(DCV)48消費電流4500mA
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    289,800税込318,780
    1本
    8日以内出荷
    簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    239,800税込263,780
    1本
    8日以内出荷
    簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
  • 自動秤量分注装置 Merck(メルクミリポア)

    自動秤量分注装置

    Merck(メルクミリポア)
    919,800税込1,011,780
    1個(1個)
    21日以内出荷から31日以内出荷
    サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。
    質量(g)【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5電源(V)AC100~240 50/60Hz精度1~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1%接続RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続希釈係数:1/2~1/99
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    イカジャパン
    399,800税込439,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。処理量1~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
    仕様●モーター入力/出力:800/500W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)2.5寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ87×106×271mm回転数3000~25000rpm 無段階変速処理容量(mL)1~2000
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    イカジャパン
    629,800税込692,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    仕様●モーター入力/出力:700/1100W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)5.76寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ115×335×139mm回転数600~10000rpm 無段階変速処理容量(mL)250~30000
  • ビーズ式ホモジナイザー Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー

    Thermo Fisher Scientific
    789,800税込868,780
    1個(1個)
    46日以内出荷
    多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
    仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)質量(kg)7.48電源AC100~230V 50/60Hz 4A処理量(mL)25μL~6大きさ216×292×254mmタイマー1~300秒
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチューブホモジナイザー ケニス

    マイクロチューブホモジナイザー

    ケニス
    15,980税込17,578
    1組(2本)
    8日以内出荷
    材質先端部:3フッ化フッ素樹脂 軸部:ステンレス軸径(Φmm)3
  • チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。 1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。 Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    509,800税込560,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
    付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示アーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~120 50/60Hz処理容量(mL)1~2000モーター出力(W)400粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)500
  • デジタル式 超音波細胞破砕機 三商

    デジタル式 超音波細胞破砕機

    三商
    599,800税込659,780
    1個
    4日以内出荷
    連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
    仕様ジェネレーター:デジタル式制御セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120質量(kg)ジェネレーター:2.5タイマー1秒~99分超音波仕様20kHz 70W
  • ホモジナイザー ポッター型 三商

    ホモジナイザー ポッター型

    三商
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    精度(mm)間隔:0.1~0.15入数2
  • マイクロティッシュグラインダー 三商

    マイクロティッシュグラインダー

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    肉厚ガラス製なので、ホモジナイズ中に破損する心配がありません。チューブは平底で、自立が可能です。PTFEライナー付フェノールキャップ付属。
    精度(mm)クリアランス:約0.15
  • マイクロホモジナイザー 三商

    マイクロホモジナイザー

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    細胞核や他の細胞小器官を損傷せずにホモジナイズするようにデザインされています。
    精度(mm)クリアランス:0.03~0.04
  • ホモジナイザー(エコノタイプ) 三商

    ホモジナイザー(エコノタイプ)

    三商
    50,980税込56,078
    1セット(3本)
    7日以内出荷
    微量サンプルのホモジナイザーです。材質 ホウ珪酸ガラス
  • ホモジナイザー スピンミックス 三商

    ホモジナイザー スピンミックス

    三商
    279,000税込306,900
    1個
    7日以内出荷
    高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
    回転数(min-1[r.p.m])18000質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
  • デジタル式 超音波細胞破砕機用 三商

    デジタル式 超音波細胞破砕機用

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • BACct コロニービュアー 三商

    BACct コロニービュアー

    三商
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。
    付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ寸法(mm)観察台:104×125質量(g)約1050電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
  • ウルトラティッシューグラインダー 三商

    ウルトラティッシューグラインダー

    三商
    58,980税込64,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。ウルトラティッシューグラインダーはペッスルの先端がガラス状シリカで、破砕しにくいサンプルに最適です。γ線滅菌済。
    使用チューブ50mLコニカル
  • ティッシューグラインダー 三商

    ティッシューグラインダー

    三商
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。γ線滅菌済。
    使用チューブ50mLコニカル
  • ホモジナイザー 硝子製 イボ付 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボ付

    三商
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    オートクレーブ可能。
  • ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボなし

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から64日以内出荷
    オートクレーブ可能。
  • ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き 三商

    ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き

    三商
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
    長さ(mm)150

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機