絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • 神東塗料(2)
特性
  • さび止め
  • その他(3)
  • ツヤ出し(7)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(14)
  • 耐油(8)
  • 耐薬品(18)
  • 耐食・防腐(2)
  • 速乾(3)
  • 防水・耐水(23)
  • 色その他(2)
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(1)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
水性or油性
  • 油性(2)
主成分
  • エポキシ(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
屋外
主な用途
  • 鉄部(2)
  • 非鉄金属(1)
鉄部・非鉄金属
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
さび止め
その他(3)
ツヤ出し(7)
耐久・耐摩耗(2)
耐候(14)
耐油(8)
耐薬品(18)
耐食・防腐(2)
速乾(3)
防水・耐水(23)
ハイポン ファインプライマー Ⅱ ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ファインプライマー Ⅱニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1セット(4kg)
6日以内出荷
弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP! ターペン可溶です。速乾タイプです。塗り替え適性に優れています。 作業性が抜群です。優れた防錆性を発揮します。重金属顔料を含まない塗料です。
材質鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、ステンレス、硬質塩ビ、FRP荷姿塗料液:3.6kg石油缶/硬化剤:0.4kg角缶材質(樹脂部)エポキシ希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級工程下塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL適応下地鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき(白錆除去必須)、クロメート処理亜鉛めっき(ボンデライトなど)、アルミ(A1050Pなど)アルマイト、FRP希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性速乾、防錆性グリーン購入法適合可使時間(時間)23℃: 6時間、5℃: 8時間、30℃: 4時間危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18
ネオゴーセー#300 神東塗料ネオゴーセー#300神東塗料
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
ビニレックス120アクチブプライマー エコ ニッぺ(日本ペイント)ビニレックス120アクチブプライマー エコニッぺ(日本ペイント)
23,900税込26,290
1セット(16kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
鉛クロム等の有害重金属を配合しておらず、従来のエッチングプライマーに比べ環境に配慮した塗料。 JIS K 5633 エッチングプライマー2種に合格しています。 鉛クロム等の有害重金属を配合していない、環境に配慮した塗料です。 きわめて乾燥が速く、作業性が良好です。 鉄面に対して強固に密着し、上に塗装した塗膜にもすぐれた付着性を示します。 防錆性にすぐれ、長期暴露耐久性(3ヶ月程度)を持っています。
ダークグリーン溶剤強溶剤系規格JIS K5633 エッチングプライマー 2種塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー希釈剤ビニレックス510アクチブプライマーシンナー可使時間(時間)10(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)膜厚(μm)15特性速乾、防錆性グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
めっきコート上塗 神東塗料めっきコート上塗神東塗料
19,980税込21,978
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐薬品性に優れている。 密着性・防錆性に優れている。 NTT認定資材である。
用途亜鉛めっき鉄塔用上塗N-6主な用途亜鉛めっき構造物主成分厚膜形エポキシ樹脂MIO塗料膜厚(μm)60密度塗料(23℃):1.67g/mL(N-6)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:360g/m2、はけ:290g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~5特性密着性、防錆、耐溶剤、耐薬品、耐水乾燥時間(指触)5℃:2.5時間、10℃:2時間、20℃:1.5時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合下塗りめっきコート下塗

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

防食亜鉛特集
おすすめ人気ランキング
防食
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら