3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラウン系
ブラウン系(3)
ブラック系
ブラック系(2)
透明(クリア)
透明(クリア)(2)
クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。 防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。
用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。 成分瀝青系油剤 主な用途屋外木製品 使用場所屋外用 使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。 標準使用量300mL/m2 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紫外線に強く、色落ちや剥がれが起きにくい高耐久タイプの木材防腐剤(屋外用)です。 防腐効果だけでなく、防虫(白アリ)防カビ効果もあります。 美しい濃色仕上げです。
用途ウッドデッキ、木製フェンス、木製プランター、木杭、支柱など屋外木部の防腐/防虫/防かびに。 成分合成樹脂(アルキド) 主な用途屋外木製品 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(2L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性クレオトップ 吉田製油所 動画あり
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。 木目を活かす半透明仕上げです。 防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途木柵・ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱などの屋外木部に 主な用途屋外木製品 乾燥時間(時間)(表面)2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防腐、防虫 塗回数2
1缶(0.7L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります