絞り込み
ブランド
- 東邦産業
- EpoChemical(3)
- NBK(6)
- TAMIYA(タミヤ)(273)
- アサヒペン(3)
- アトムハウスペイント(3)
- エクシール(1)
- エスコ(2)
- カシュー(2)
- カンペハピオ(6)
- サンデーペイント(5)
- シルエットジャパン(3)
- ターナー色彩(10)
- トーホー(1)
- ナガシマ(12)
- ニッペホームプロダクツ(26)
- ペベオ(44)
- マービー(1)
- 和信ペイント(3)
- 斎藤塗料(10)
- ブランドをもっと見る
特価

ウレタンフィニッシャーEX
東邦産業¥598税込¥6581個6日以内出荷【ルアーのトップコートに最適!傷から守る!】ハードかつ粘りに強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い強靭なウレタントップコーティングを実現!様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい!ハンドメイドルアーにはもちろん、市販ルアーのホログラムの剥がれ防止などにも最適です!【特徴】*ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い強靭なウレタントップコーティングを実現!*様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい!*透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)*トルエン・キシレンを含まないのノントルエンタイプ(TXフリー)!*UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止!*「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利!【用途】*メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装にご使用下さい。本ウレタンは、根ズレなどのキズによる表面保護はもちろんストラクチャーゲーム等での衝撃によるひび割れもしにくい、強靭な塗膜のルアー専用ウレタンコート剤です!*市販のルアーは、最低限のトップコーティングしかされてない場合が多く、一度使用しただけでホログラムやカラー等が剥がれたりする場合があります。そうなる前にコーティングして補強することによりルアーの寿命が大幅にUPします!【使用方法】1塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、必ず「EX塗料共通うすめ液」を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。*乾燥には「ルアー用乾燥ボックス」や「ルアー用乾燥ハンガー」が便利です!【うすめ液&用具の洗浄】*希釈する場合や用具の洗浄は必ず「EX塗料共通うすめ液」をご使用下さい。【仕様】品名:合成樹脂、種類:合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤、紫外線吸収剤、指触乾燥時間:20分以上(23℃)、硬化時間:4時間以上(23℃)、鉛筆硬度:H、希釈割合の目安=本液:EX塗料共通うすめ液(スプレー塗装=100:30~40、刷毛塗装=100:20~30)、危険物第4類第2石油類 危険等級Ⅲ(非水溶性液体)寸法(mm)(容器)68:45:38:24(H1:H2:W1:W2)塗り面積(m2)1回:0.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性正味量40mL
塗料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら