カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- コマツ(504)
- ノーブランド(192)
- シバタ(フォークリフト)(182)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(102)
- 東日興産(TN)(71)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- FIT(62)
- ORMOND(50)
- マグナム(42)
- DEL(38)
- 現場監督(27)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- ピークマスター(24)
- NAKATAKI(21)
- アラオ(19)
- 建機Platform(17)
- KOITO(小糸製作所)(14)
- ケリー電気産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

サマーシート
DEL¥7,998税込¥8,7981枚8日以内出荷サマーシート(メッシュタイプ)。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両向けに開発した、通気性に優れたメッシュ構造のシートカバーです。立体メッシュ素材がシートと身体の間に空気層をつくり、蒸れや熱のこもりを軽減。夏場の炎天下での作業時でも快適な座り心地をサポートします。工具不要で簡単に取り付けできるため、さまざまな車両シートへ手軽に装着できます。雨や汗などで濡れても水分が下へ抜けやすく、さらっとした使用感を維持します。背もたれ【幅】37cm【縦】44cm座面幅(cm)45座面奥行(cm)43
フォークリフト用LEDラインライト
FREAK(フリーク)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷FREAK フォークリフト用LEDラインライトは、フォークリフトと作業員の衝突を防止するための警告灯です。薄暗い倉庫内はもちろん、明るい倉庫内でもしっかりと目視確認ができる20Wの高性能ライトです。赤/青/緑の3色ラインナップで、倉庫・工場内の床色や環境・目的に応じて適切なLED色を選択することが可能です。用途多忙な倉庫内での死角や防音環境の中、フォークリフトと作業員の衝突や巻き込み事故を未然に防ぐ為、接近警戒をしながら進入禁止区域を知らせます。付属品取付金具(ステー)M8-25/M6-10六角穴ボルト×2個/M8ナット/M8スプリングワッシャー/六角工具5mm質量(g)292消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×75×62.2動作温度(℃)-20~+85LED寿命(時間)50000防水性IP68照射範囲(1000)1800~70mm動作電圧(V)10~110 DC
フォークリフト用カップキット
Q-line¥2,000税込¥2,2001セット当日出荷QWC-101のW/Cに対応用途W/C用リペアキット適合対象各社共通1tセット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
ファークリフト用バックミラー
信栄物産¥6,998税込¥7,6981台当日出荷トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー。ピボットタイプ(8mm)なので、ほかの車両の汎用に用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー型式角型ミラー寸法(mm)170×100取付場所トラクター・フォークリフト・建設機械等使用場所屋外マグネットネオジムM材質(裏板)(鏡面)P.P
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当形状ボディ
フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D電力(W)25口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
平型グリップハンドル(強化タイプ)
泰和電器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
小型回転灯
パトライト(PATLITE)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂で幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モーターを採用用途フォークリフト定格電圧(V)DC48光源電球閃光数(min-1[回/分])170電球55V10WRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)
ケリー電気産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
建機用グラファイトスノーワイパーブレード
エマノン(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷オールシーズン対応!。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。・高性能グラファイトラバー使用。・撥水対応。・コーティング長持ち。・シャープな拭き取り用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)13.5入数(本)1
フォークリフト用ブレーキシュー
Q-line¥5,998~税込¥6,598~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
平型安全コネクタ
泰和電器¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S電力(W)25口金BA15S(ピン平行シングル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53691655-201023-02.jpg)
フォークリフトセーフティLEDレーザー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書仕様ライト数:2個材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線
LED描画ランプ ラインタイプ
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G
リーチフォーク用車輪止め WADOME(鉄/塗装)300x340x60
MONOLIX¥31,980税込¥35,1781セット(2枚)翌々日出荷置くだけで簡単に設置できるリーチフォークリフト用車輪止めです。リーチフォークリフトでトラックにアクセスする際に誤って、前輪をトラックとバースの間に落としてしまう事故を防ぐための車輪止めです。トラックに荷物を載せる・取り出す時の低速走行時にフォークリフトの自重とWADOME(輪止め)裏のゴムのグリップ力でフォークリフトの進行を阻止します。軽量(3.5kg)のため、持ち運びも可能で使用しない時は収納可能です。固定設置のアンカー施工不要のため、便利な運用が出来ます。用途落下防止や車輪止めに。仕様床面:均一平面のコンクリート、車両:1.5tonまでのリーチフォークリフト材質鉄SPHC幅(mm)300色黄色高さ(mm)60奥行(mm)340仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用ホイルシリンダー
Q-line¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
現場監督 ワーニングLED セミサークルライン ドローイングランプ
現場監督¥9,998税込¥10,9981個欠品中半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90明るさ(Lm)400防水性IP67
LEDラインライト
青木製作所¥28,980税込¥31,8781個ほか当日出荷-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!消費電力(W)18保護等級IP68耐震性7G
DCDCコンバーター
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
テールランプASSY
シバタ(フォークリフト)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途トヨタ5F系サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm)電圧(V)DC12純正品番56620-23000-71相当品
汎用燃料タンクキャップ
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷燃料タンク用キャップの汎用品です。用途1~3トンフォークリフト用適合(トヨタリフト)23320-23600-71相当品、(TCMリフト)216G2-22051、(コマツリフト)3EB-41-31990相当品、(日産リフト)17251-79920相当品、(三菱リフト)91364-02300相当品、(住友リフト)5242326-78相当品
小型前後進メロディアラーム
ナスト(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。 小型だから取り付け場所を選ばない。 DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。 外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。対応DC12V~48V(フリー電圧)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(最大)93
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品



























![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53691655-201023-02.jpg)