カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- コマツ(504)
- ノーブランド(192)
- シバタ(フォークリフト)(181)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(102)
- 東日興産(TN)(73)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- FIT(62)
- ORMOND(50)
- マグナム(42)
- DEL(38)
- 現場監督(27)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- ピークマスター(24)
- NAKATAKI(21)
- アラオ(19)
- 建機Platform(17)
- KOITO(小糸製作所)(14)
- ケリー電気産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V
KOITO(小糸製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
フォークリフト用クッション クッション大魔王
日本輸送機(ニチユ)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット(2枚)ほか25日以内出荷お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm色トラ材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm材質(磁石)フェライト磁石
単極型コネクタ ボディ
泰和電器¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から15日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥1,880~税込¥2,068~1個4日以内出荷から15日以内出荷防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から15日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から15日以内出荷KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
ラップホルダー(ストレッチフィルムホルダー) 強力マグネット式
シバタ(フォークリフト)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ハンドパレット、ハンドリフト、パレットトラック、フォークリフトにストレッチフィルムを収納できるマグネット式ラップホルダーです。強力なマグネット(ネオジム磁石)により穴あけ不要で簡単に取り付け可能です。一般的な2~3インチ紙管、幅500mm、長さ300m程度のストレッチフィルムに対応しています。用途ハンドパレット、ハンドリフト、パレットトラック、フォークリフトへのストレッチフィルム収納・保持に。
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品