フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)12
電球の種類LED
適合建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)210
定格電力(W)12
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~+80
最大光度(cd)800
光源色白色LED
耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)1
防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)12
電球の種類LED
適合建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)210
定格電力(W)12
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~+80
最大光度(cd)5000
光源色白色LED
耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)1
防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)24
電球の種類LED
適合建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)210
定格電力(W)12
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~+80
最大光度(cd)800
光源色白色LED
耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)1
防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)24
適合建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)210
定格電力(W)12
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~+80
最大光度(cd)5000
光源色白色LED
耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)40000
LED使用数(個)1
防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途LEDワーキングランプ
使用環境温度(℃)-30~+80
LED寿命(時間)40000
光源タイプ白色LED
建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ
色温度(K)5500
防塵防水性能IP66相当
LED寿命(時間)40000
耐振性7G
光源タイプ白色LED
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。