絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
  • 色グレー系(3)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ホワイト系(1)
主成分
  • エマルション(1)
主な用途
  • 外カベ・塀(1)
特性
  • その他(1)
水性or油性
  • 水性
ブランド
  • ウォータイト(7)
  • オリジン化研工業(2)
  • 信越化学工業(1)
ウォータイト・オリジン化研工業・信越化学工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋外
屋外(1)
ガスファルト ウォータイトガスファルトウォータイト
12,900税込14,190
1缶(6kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ゴムアスファルト系塗膜防水材 1液性エマルジョンタイプ(水性) 取り扱いが極めて容易で、施工は塗布・吹付け共に可能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
用途地下外壁防水(後やり工法)・地下外壁防水(先やり工法)・内部防水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
プライマーB ウォータイトプライマーBウォータイト
12,900税込14,190
1缶(6kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
水性系プライマー
用途改修工事用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
プライマーA ウォータイトプライマーAウォータイト
8,198税込9,018
1缶(6kg)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
水性系プライマー
用途新築コンクリート用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56) 信越化学工業塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56)信越化学工業
9,798税込10,778
1缶ほか
20日以内出荷
シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。仕様溶媒:水主成分エマルジョン比重(硬化前)1.04主な用途外壁、屋上不揮発分40%指触乾燥時間(分)120硬さ(デュロメータA)42密度(硬化後)1.09外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア粘度(Pa・s)7使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性性状硬化後:シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性希釈が容易で作業性が良い
トップコート ウォータイトトップコートウォータイト
18,980税込20,878
1缶(20kg)
5日以内出荷
水性系トップコート、ノンスリップ仕上げ。
用途露出防水用保護仕上げ材仕様骨入・骨なし危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
オリジンプライマー OR-1000 オリジン化研工業オリジンプライマー OR-1000オリジン化研工業
11,980税込13,178
1缶(18kg)
5日以内出荷
オリジンテックス防水材、オリジンフィラー、水性系塗膜防水、水性系塗装剤のプライマー。水分が蒸発する段階で、コンクリート、モルタルに対して密着性に優れた性能を有するプライマーです。微粒子のエマルジョンですので、下地への浸透性、密着性がよく、施工される材料との接着性を向上させます。
用途水槽・地下用仕様使用道具:刷毛・ローラー乳紅色性質液体危険物の類別非危険物油性 or 水性水性施工面積(m2)80
オリジンテックス OR-702(主材) オリジン化研工業オリジンテックス OR-702(主材)オリジン化研工業
16,980税込18,678
1缶(18kg)
5日以内出荷
合成樹脂系特殊共重合エマルジョンを主成分とするOR-502、OR-702とこれを凝固させる無機質特殊汎用混合剤をベースとする新しい合成樹脂系の防水材です。安全性:水性系であるため、溶剤は一切使用しないので、引火、中毒の心配がありません。環境性:工事期間中、異臭の発生がなく住民の方に不快感を与えることがありません。耐候性:気温の変化に影響されにくく、オゾンや紫外線に強く経時劣化を防ぎます。接着性:コンクリート等、各種下地に強力な接着性があるので、剥離の心配がありません。防水性:現場でシームレスな合成樹脂シート状を形成するため、防水性が完全です。防火性:難燃性であるため、燃え難く安全です。施工性:下地に多少の湿気があっても施工可能なた目、工期に大幅な誤差が生じません。
用途水槽・地下用仕様使用道具:金ゴテ乳白色性質液体危険物の類別非危険物油性 or 水性水性施工面積(m2)15
トップコート遮熱 ウォータイトトップコート遮熱ウォータイト
25,980税込28,578
1缶(15kg)
5日以内出荷
水性系トップコート、遮熱仕上げ用
用途露出防水用保護仕上げ材危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
トップコート ウォータイトトップコートウォータイト
23,980税込26,378
1缶(15kg)
5日以内出荷
水性系トップコートです。骨材が無いので発色に優れる。
用途露出防水用保護仕上げ材仕様骨入・骨なし危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
プライマーM ウォータイトプライマーMウォータイト
33,980税込37,378
1缶(18kg)
5日以内出荷
水性系ボンド
用途レンペキルーフ用接着剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

防水材