絞り込み
目盛範囲
- 0.700~0.760(13)
- 0.700~0.850(9)
- 0.760~0.820(14)
- 0.820~0.880(14)
- 0.880~0.940(14)
- 0.940~1.000(14)
- 1.000~1.060(15)
- 1.060~1.120(14)
- 1.120~1.180(14)
- 1.180~1.240(14)
- 1.240~1.300(15)
- 1.300~1.360(14)
- 1.360~1.420(15)
- 1.420~1.480(14)
- 1.480~1.540(14)
- 1.540~1.600(14)
- 1.600~1.660(14)
- 1.660~1.720(14)
- 1.720~1.780(14)
- 1.780~1.850(14)
- 目盛範囲をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(28)
- 東亜計器(27)
- 三商(18)
- 安藤計器製工所(18)
- 日本計量器工業(11)
- アズワン(9)
- アルファーミラージュ(2)
- 京都電子工業(1)
- 宮原計量器(1)
- ケニス(1)
- Bel-Art Products(1)
- TENKOU(1)
「目盛範囲」から絞り込む
1.000~1.060(15)
1.240~1.300(15)
1.360~1.420(15)
1.420~1.480(14)
1.480~1.540(14)
1.540~1.600(14)
1.600~1.660(14)
1.660~1.720(14)
1.720~1.780(14)
1.780~1.850(14)
目盛範囲をもっと見る

小形19本組標準比重計 S19シリーズ
安藤計器製工所¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から10日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.002
標準比重計 小型 19本組
三商¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002最小目盛0.002
重液用比重計 0~72度 250mm
東亜計器(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷海水の塩分測定用に用いられます。仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲1.000~2.0001目盛1度ボーメ度範囲0~72度
標準比重計19本組用 単品 大型
東亜計器¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
重ボーメ計
安藤計器製工所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。仕様重ボーメ度:0~72(1/1)全長(mm)260比重1.000~2.000(0.02)アズワン品番63-1461-40
大形19本組標準比重計
安藤計器製工所(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001
標準比重計 小型 19本組 単品#7
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-07材質ガラス、鉛全長(mm)160番号7目盛範囲1.060~1.120
標準比重計 小型 19本組 単品#6
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6目盛範囲1.000~1.060
チャップマンフラスコ 500mL ch500シリーズ
宮原計量器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷仕様●容量:下の球/200mL、上の球/175mL、 375~500mL(1目盛0.5mL)
10度間ボーメ度計 小型
東亜計器¥3,298~税込¥3,628~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。全長(mm)L200目量0.2重ボーメ度
19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ
安藤計器製工所¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から10日以内出荷本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.001
標準比重計 小型 19本組 単品#4
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-04材質ガラス、鉛全長(mm)160番号4目盛範囲0.880~0.940
デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター
TENKOU¥26,980税込¥29,6781台当日出荷製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-86
標準比重計19本組用 単品 小型
東亜計器¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
標準比重計 小型 19本組 単品#9
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9目盛範囲1.180~1.240
標準比重計 小型 19本組 単品#8
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-08材質ガラス、鉛全長(mm)160番号8目盛範囲1.120~1.180
標準比重計 小型 19本組 単品#3
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-03材質ガラス、鉛全長(mm)160番号3目盛範囲0.820~0.880