68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛範囲から絞り込む
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本ほか
当日出荷から18日以内出荷
材質ガラス・鉛
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ガラス
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度全長(mm)200
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
10度間重ボーメ度計 日本計量器工業10度間重ボーメ度計日本計量器工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300最小目盛0.1重ボーメ度
標準比重計 小型 19本組 三商標準比重計 小型 19本組三商
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軽ボーメ 東亜計器軽ボーメ東亜計器
1,988税込2,187
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
塩ボーメ 東亜計器塩ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
乳調計(牛乳計) 東亜計器乳調計(牛乳計)東亜計器
8,498税込9,348
1セット
当日出荷から14日以内出荷
牛乳の比重計測に使用されております。
標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 小型東亜計器
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から30日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
赤沼式海水用比重計 日本計量器工業赤沼式海水用比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)300
標準比重計 小型 19本組 単品#9 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#9TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.180~1.240仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9
標準比重計 小型 19本組 単品#6 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#6TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
欠品中
目盛範囲1.000~1.060仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6
10度間 重ボーメ度計 TGK(東京硝子器械)10度間 重ボーメ度計TGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.1
酒母計ボーメ 東亜計器酒母計ボーメ東亜計器
8,298税込9,128
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長(mm)L135目量0.2
重ボーメ 東亜計器重ボーメ東亜計器
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲0~72目量1
10度間ボーメ度計 小型 東亜計器10度間ボーメ度計 小型東亜計器
3,298税込3,628
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200目量0.2重ボーメ度
精密重ボーメ 小型 三商精密重ボーメ 小型三商
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
全長(mm)210規格1/5目盛
赤沼式比重計 三商赤沼式比重計三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途海水の塩分測定用目盛範囲1.000~1.030全長(mm)280
標準比重計 大型 7本組 三商標準比重計 大型 7本組三商
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス
標準比重計 小型 19本組 単品#8 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#8TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.120~1.180仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-08材質ガラス、鉛全長(mm)160番号8
軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器軽液用比重計 72~10度 250mm東亜計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約2501目盛1度ボーメ度範囲72~10度
標準比重計 小型 19本組 単品#13 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#13TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
目盛範囲1.420~1.480仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-13番号13
赤沼式海水用比重計 東亜計器赤沼式海水用比重計東亜計器(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)L280
砂糖ボーメ 東亜計器砂糖ボーメ東亜計器
7,598税込8,358
1セット
当日出荷から14日以内出荷
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
10度間ボーメ度計 大型 東亜計器10度間ボーメ度計 大型東亜計器
9,598税込10,558
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 大型東亜計器
9,598税込10,558
1セット
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
重ボーメ 三商重ボーメ三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボーメ度範囲0~72
乳調計 三商乳調計三商
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
目盛範囲15~45最小目盛1牛乳度
精密重ボーメ 大型 三商精密重ボーメ 大型三商
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長(mm)300規格1/10目盛
標準比重計 大型 19本組 三商標準比重計 大型 19本組三商
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
標準比重計 小型 19本組 単品#5 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#5TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲0.940~1.000仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-05番号5
標準比重計 小型 19本組 単品#2 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#2TGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
目盛範囲0.760~0.820仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-02番号2
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
ポータブル密度比重計 京都電子工業ポータブル密度比重計京都電子工業
219,800税込241,780
1個(1個)
5日以内出荷
片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃質量(g)360電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃測定方式固有振動周期測定方式再現性0.0005g/cm3大きさ65×115×235mm表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)入出力外部:IrDA×1ch
検尿比重計 小型 三商検尿比重計 小型三商
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
比重1.000~1.050サイズ小型最小目盛0.005

比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用比重計