絞り込み
目盛範囲
- 0.700~0.760(13)
- 0.700~0.850(9)
- 0.760~0.820(14)
- 0.820~0.880(14)
- 0.880~0.940(14)
- 0.940~1.000(14)
- 1.000~1.060(15)
- 1.060~1.120(14)
- 1.120~1.180(14)
- 1.180~1.240(14)
- 1.240~1.300(15)
- 1.300~1.360(14)
- 1.360~1.420(15)
- 1.420~1.480(14)
- 1.480~1.540(14)
- 1.540~1.600(14)
- 1.600~1.660(14)
- 1.660~1.720(14)
- 1.720~1.780(14)
- 1.780~1.850(14)
- 目盛範囲をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(28)
- 東亜計器(27)
- 三商(18)
- 安藤計器製工所(18)
- 日本計量器工業(11)
- アズワン(9)
- アルファーミラージュ(2)
- 京都電子工業(1)
- 宮原計量器(1)
- ケニス(1)
- Bel-Art Products(1)
- TENKOU(1)
「目盛範囲」から絞り込む
1.000~1.060(15)
1.240~1.300(15)
1.360~1.420(15)
1.420~1.480(14)
1.480~1.540(14)
1.540~1.600(14)
1.600~1.660(14)
1.660~1.720(14)
1.720~1.780(14)
1.780~1.850(14)
目盛範囲をもっと見る

標準比重計 小型 19本組 単品#13
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-13番号13目盛範囲1.420~1.480
10度間ボーメ度計 大型
東亜計器¥3,298~税込¥3,628~1本ほか3日以内出荷から30日以内出荷高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
標準比重計7本組用 単品 大型
東亜計器¥5,298~税込¥5,828~1本ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。目量0.002
比重計 ビール・ワイン用
Bel-Art Products¥9,298税込¥10,2281個当日出荷PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。仕様アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15材質PP全長234mmアズワン品番4-2253-01
ポリカ重ボーメ計
アズワン¥17,700税込¥19,4701本当日出荷から翌々日出荷耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度材質ポリカーボネート全長250mm温度(℃)15
ポリカ比重計 塩分用
アズワン(1件のレビュー)¥18,500税込¥20,3501本翌々日出荷耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。用途塩分仕様目盛・精度:±0.2%mas材質ポリカーボネート全長300mm測定範囲0~26.4%mas温度(℃)20アズワン品番2-2994-16
標準比重計 大型 19本組
三商¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付最小目盛0.001
標準比重計 小型 19本組 単品#3
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-03材質ガラス、鉛全長(mm)160番号3目盛範囲0.820~0.880
標準比重計 小型 19本組 単品#11
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-11番号11目盛範囲1.300~1.360
ポータブル密度比重計
京都電子工業¥219,800税込¥241,7801個(1個)5日以内出荷片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃質量(g)360電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃測定方式固有振動周期測定方式再現性0.0005g/cm3大きさ65×115×235mm表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)入出力外部:IrDA×1ch
酒母計ボーメ メーカー校正証明書付
東亜計器¥27,999税込¥30,7991本5日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書一般校正
10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ
東亜計器¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。全長L(mm)200目量0.1℃校正証明書一般校正
10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ
東亜計器¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。全長L(mm)300目量0.1℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 小型 JCシリーズ
東亜計器¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。全長L(mm)160目量0.005℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 大型 JCシリーズ
東亜計器¥23,399~税込¥25,739~1本5日以内出荷一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。全長L(mm)300目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 小型 JCシリーズ
東亜計器¥21,899~税込¥24,089~1本5日以内出荷一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 大型 JCシリーズ
東亜計器¥23,799~税込¥26,179~1本5日以内出荷から31日以内出荷一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。全長L(mm)300目量0.001℃校正証明書一般校正
JCSS校正付 比重計 21119シリーズ
アズワン¥30,500~税込¥33,550~1本8日以内出荷から31日以内出荷仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き校正証明書JCSS校正
高精度電子比重計
アルファーミラージュ¥487,000税込¥535,7001個6日以内出荷水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。 比重測定に必要な水温補正が任意でできます。 測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 最大3kgまで測定可能です。 補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター質量(kg)7サイズ260×360×325種類(測定)固体比重・液体比重測定電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232C、USB比重最小表示(g/cm3)0.0001アズワン品番1-8709-05秤量(g)0.0001~220
温度計付き比重瓶 023.03シリーズ
アズワン¥20,097~税込¥22,107~1本当日出荷から10日以内出荷ISO3507に準拠しています。 校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。材質硼珪酸ガラス温度(℃)(目盛単位)0.5温度測定範囲(℃)10~40
軽ボーメ計
安藤計器製工所¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。仕様軽ボーメ度:10~72(1/1)全長(mm)260比重0.700~1.000(0.01)アズワン品番63-1461-42
乳調計 赤液テルモ付 15~40 赤液 0~40℃
安藤計器製工所¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷牛乳の比重計測に使用します。全長(mm)300目盛1牛乳度 1℃比重15~40(赤液0~40℃)アズワン品番63-1461-25
特大型スポイト
安藤計器製工所¥5,198税込¥5,7181本当日出荷スポイト式比重計用のスポイトです。材質ガラス寸法(mm)235(胴部)全長(mm)470内径(Φmm)25アズワン品番63-1461-10
血液用比重計 1.000~1.020 0.005
安藤計器製工所¥3,498税込¥3,8481本4日以内出荷血液の比重計測に使用します。全長(mm)90目盛0.005比重1.000~1.020 1/2アズワン品番63-1460-87