実験研究用比重計 :「比重計」の検索結果
関連キーワード
「目盛範囲」から絞り込む
0.820~0.880(15)
0.880~0.940(15)
0.940~1.000(15)
1.000~1.060(15)
1.060~1.120(15)
1.120~1.180(15)
1.180~1.240
1.240~1.300(15)
1.300~1.360(15)
1.360~1.420(15)
目盛範囲をもっと見る
ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001
全長(mm)300
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002
全長(mm)160
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160
目量0.002℃
校正証明書一般校正
目盛範囲1.180~1.240
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-09
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号9
1個
¥5,600
税込¥6,160
欠品中
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300
目量0.001℃
校正証明書一般校正
本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001
全長(mm)160
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用比重計
- 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
- 実験研究用密度計
- 実験研究用酒精計
- 実験研究用電子比重計
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。