22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛範囲(g/cm3)から絞り込む
  • 石油密度計 Ⅰ型-A 三商

    石油密度計 Ⅰ型-A

    三商
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
  • 標準石油用密度計単品 IA TGK(東京硝子器械)

    標準石油用密度計単品 IA

    TGK(東京硝子器械)
    13,662税込15,028
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
  • 土壌用密度計 ボイコース 東亜計器

    土壌用密度計 ボイコース

    東亜計器(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
  • 標準石油密度計 Ⅱ型 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅱ型

    東亜計器
    4,698税込5,168
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    全長(mm)L180目量0.001
  • 0.0002目盛 精密特殊密度計 安藤計器製工所

    0.0002目盛 精密特殊密度計

    安藤計器製工所
    59,980税込65,978
    1本
    11日以内出荷から14日以内出荷
    液体用浮ひょう型の精密密度計です。 あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。 標準温度は20℃です。 水平面視定。
    全長(mm)360目盛0.0002g/cm3
  • ハンドヘルド密度計 アントンパール・ジャパン

    ハンドヘルド密度計

    アントンパール・ジャパン
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷
    任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
    仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・sサイズ245×103×126mm質量(g)660電源単3乾電池×2本(テスト用付属)保護等級IPX4インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度アズワン品番1-5651-21
  • ボイコース密度計 三商

    ボイコース密度計

    三商(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
    規格標準品最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
  • 石油密度計 Ⅱ型 三商

    石油密度計 Ⅱ型

    三商
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
  • 土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ 東亜計器

    土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ

    東亜計器
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
    仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280アズワン品番65-8984-97校正証明書一般校正
  • 標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ

    東亜計器
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷から19日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    校正証明書一般校正
  • 標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ

    東亜計器
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から19日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    校正証明書一般校正
  • ポリカ密度計 アズワン

    ポリカ密度計

    アズワン
    17,200税込18,920
    1本
    当日出荷
    耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。 ガラスを持ち込むことができない場所でも使用できます。
    用途密度材質ポリカーボネート全長(mm)300温度(℃)20(標準)精度±0.002(g/cm3/目盛)アズワン品番2-2994-21目盛範囲(g/cm3)1.020~1.220
  • 標準石油密度計 Ⅰ型ーA 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅰ型ーA

    東亜計器
    5,998税込6,598
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    全長(mm)L320目量0.0005
  • 土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所

    土壌用密度計 ボイコース

    安藤計器製工所
    18,980税込20,878
    1本
    11日以内出荷
    検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。
    全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-97校正証明書付き
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005

    安藤計器製工所
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    全長(mm)335校正証明書JCSS校正
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005

    安藤計器製工所
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    全長(mm)335校正証明書一般校正
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A

    安藤計器製工所
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    全長(mm)335最小目盛(g/cm3)0.0005
  • 土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所

    土壌用密度計 ボイコース

    安藤計器製工所
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    土壌の密度計測に使用します。
    全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-96
  • ポリカ密度計 アズワン

    ポリカ密度計

    アズワン
    17,200税込18,920
    1本
    当日出荷
    耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
    仕様目盛・精度:±0.002g/cm3材質ポリカーボネート全長300mm温度(℃)20
  • JCSS標準石油密度計 三商

    JCSS標準石油密度計

    三商
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    JIS「原油および石油製品の密度試験方法K2249」のうち、うきばかり法で、JCSS検査に合格したものです。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)。各号検査成績書付
  • ボイコース密度計 三商

    ボイコース密度計

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
    規格器差表付最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
  • 標準石油用密度計単品 II型 TGK(東京硝子器械)

    標準石油用密度計単品 II型

    TGK(東京硝子器械)
    11,088税込12,197
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。

比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用密度計