絞り込み
目盛範囲(%)

酒精計
三商¥6,598税込¥7,2581個当日出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.目盛範囲(%)0~100
酒精計3本組用 単品
東亜計器¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から14日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L180目量1vol%
酒精計0-100
東亜計器¥5,498~税込¥6,048~1本ほか当日出荷から6日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
酒精計120P
東亜計器¥9,998~税込¥10,998~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
酒精計 10本組
三商¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から10日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
日本酒度計 ツバ無し
東亜計器¥12,980~税込¥14,278~1本ほか6日以内出荷から30日以内出荷清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。全長(mm)L230目量1
日本酒度計 ツバ付き
東亜計器¥13,980~税込¥15,378~1本ほか6日以内出荷から30日以内出荷清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。全長(mm)L200目量1目盛範囲(%)-30~25
酒精計2本組用 単品
東亜計器¥5,498~税込¥6,048~1本ほか4日以内出荷から14日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L200目量1vol%
酒精計10本組用 単品
東亜計器¥10,980~税込¥12,078~1本ほか6日以内出荷から30日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L300
三商 酒精計
三商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。全長(mm)180