3ページ目: ガス採集袋/びん

127件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットエアプローブホルダー 光明理化ホットエアプローブホルダー光明理化
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
遠隔採取棒 光明理化遠隔採取棒光明理化
59,980税込65,978
1本
8日以内出荷
遠隔採取管 光明理化遠隔採取管光明理化
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
土中ガスサンプリングプローブ(前処理管付き検知管用) 光明理化土中ガスサンプリングプローブ(前処理管付き検知管用)光明理化
10,980税込12,078
1本
45日以内出荷
土中ガスサンプリングプローブ 光明理化土中ガスサンプリングプローブ光明理化
9,998税込10,998
1本
45日以内出荷
ガラス注射筒 光明理化ガラス注射筒光明理化
32,980税込36,278
1個
24日以内出荷から31日以内出荷
におい袋 近江オドエアーサービスにおい袋近江オドエアーサービス
51,980税込57,178
1セット(50組)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
三点比較式におい袋法にお使い頂けます。無臭性の高いポリエチレンテレフタレート製。厚さ16μm。
規格No.1、2、3の3枚1組厚さ(μm)16
アナリティックバリアバッグ  1ヶ口  Aタイプ(スリーブ口) 近江オドエアーサービスアナリティックバリアバッグ 1ヶ口 Aタイプ(スリーブ口)近江オドエアーサービス
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ガスバリア性・非吸着性に優れたガス試料採取バッグです。主に土壌・作業環境、VOCなどの測定に最適です。バッグ材質:PET樹脂フィルムΦ6・Φ8スリーブ、Φ7コネクター材質:PVDFΦ6・Φ8コック材質:PTFE®;規格外も製作します。お問合せ下さい。
寸法(Φmm)(スリーブ)6
アルミニウムバッグ ジーエルサイエンスアルミニウムバッグジーエルサイエンス
38,980税込42,878
1枚
3日以内出荷から22日以内出荷
容量(L)200
サンプリングバッグ コクゴサンプリングバッグコクゴ
1,798税込1,978
1枚
12日以内出荷
特に臭気用ガスの採取に最適です。
アルミニウムバッグ コクゴアルミニウムバッグコクゴ
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
4層構造で、遮光性に優れ、ガス透過は非常に少ない。機械強度に優れています。耐熱温度:70℃
ANALYTIC-BARRIER BAG 3008シリーズ ジーエルサイエンスANALYTIC-BARRIER BAG 3008シリーズジーエルサイエンス
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
耐透過性に優れています。低ブランク
スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンススマートバッグ 2F 3008シリーズジーエルサイエンス
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷から31日以内出荷
耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
マイティーパック用 活栓のみ ナリカマイティーパック用 活栓のみナリカ
1,200税込1,320
1個
6日以内出荷
S75-4037マイティーパックの活栓です。(補充部品)
マイティーパック 活栓なし ナリカマイティーパック 活栓なしナリカ
2,600税込2,860
1組(10個)
4日以内出荷
気体や液体を捕集し、さまざまな場面での実験に使用できます。 実験例:H2SとSO2の反応、NOとO2の反応等
仕様キャップ付き、活栓なし材質(内側)ポリエチレン、(外側)ビニールの二重構造
クリーンルーム用サンプリングバッグ アズワンクリーンルーム用サンプリングバッグアズワン
69,100税込76,010
1箱(40枚×25袋)
12日以内出荷
1袋ずつ密閉されていますので、開封するまで無菌性が保たれています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
サンプリングバッグ アズワンサンプリングバッグアズワン
53,100税込58,410
1箱(500枚×2袋)
翌々日出荷から12日以内出荷
1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。食品用ホモジナイザーで使用できます。
容量(mL)1650仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-100~+80サイズ(mm)178×305
ガスバック 両口(アメ色) アラムガスバック 両口(アメ色)アラム
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
容量(L)4材質天然ゴム
ガスバック 片口(アメ色) アラムガスバック 片口(アメ色)アラム
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
材質天然ゴム
ガスバック 両口(アメ色) アラムガスバック 両口(アメ色)アラム
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質天然ゴム
におい袋用 シリコン栓 近江オドエアーサービスにおい袋用 シリコン栓近江オドエアーサービス
7,998税込8,798
1組(100個)
7日以内出荷
テドラーバッグ 2ツ口 近江オドエアーサービステドラーバッグ 2ツ口近江オドエアーサービス
1,998税込2,198
1枚
11日以内出荷
耐熱温度(℃)約100(連続使用時)
マルエムパック マルエム[理化学・容器]マルエムパックマルエム[理化学・容器]
13,980税込15,378
1ケース(100枚)ほか
7日以内出荷
仕様ボイル殺菌不可材質外側/PA、内側/PE口内径(Φmm)(キャップ)6
捕集バック SIBATA(柴田科学)捕集バックSIBATA(柴田科学)
31,880税込35,068
1袋(5枚)
3日以内出荷
作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
容量(L)25規格コネクター1コ付コック付
バリアフィルムバッグ アズワンバリアフィルムバッグアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷から13日以内出荷
バリアフィルムバッグ アズワンバリアフィルムバッグアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
真空びん用シリコン栓 10個入 TGK(東京硝子器械)真空びん用シリコン栓 10個入TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個)TGK品番244-80-28-60
真空びん 大気ガス採集用 TGK(東京硝子器械)真空びん 大気ガス採集用TGK(東京硝子器械)
65,600税込72,160
1個
23日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
ガス採取袋 両口 TGK(東京硝子器械)ガス採取袋 両口TGK(東京硝子器械)
7,979税込8,777
1個
5日以内出荷
フレックサンプラー(R)バッグ 固形物用 A タイプ 近江オドエアーサービスフレックサンプラー(R)バッグ 固形物用 A タイプ近江オドエアーサービス
3,298税込3,628
1枚
17日以内出荷
フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質バッグ/PET、キャップ/シリコン厚さ(μm)38使用フィルム耐圧仕様・一辺開放タイプ
フレックサンプラー(R)バッグ 固形物用 F タイプ 近江オドエアーサービスフレックサンプラー(R)バッグ 固形物用 F タイプ近江オドエアーサービス
2,398税込2,638
1枚
17日以内出荷
フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質バッグ/PET、キャップ/シリコン厚さ(μm)38使用フィルム一辺開放タイプ
フレックサンプラー(R)バッグ Aタイプ 近江オドエアーサービスフレックサンプラー(R)バッグ Aタイプ近江オドエアーサービス
3,098税込3,408
1枚
17日以内出荷
フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質バッグ/PET、キャップ/シリコン厚さ(μm)38使用フィルム耐圧仕様
ガス集気びん用ガラス板 TGK(東京硝子器械)ガス集気びん用ガラス板TGK(東京硝子器械)
74税込81
1枚
3日以内出荷
天然ゴムへら TGK(東京硝子器械)天然ゴムへらTGK(東京硝子器械)
1,426税込1,569
1個
5日以内出荷
スマートバッグ2F CCK型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F CCK型ジーエルサイエンス
22,980税込25,278
1枚
11日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG 2F容量(L)100アズワン品番64-1243-88
スマートバッグ2F CC型 ジーエルサイエンススマートバッグ2F CC型ジーエルサイエンス
5,298税込5,828
1枚
11日以内出荷
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG 2F
スマートバッグPA CCK型 ジーエルサイエンススマートバッグPA CCK型ジーエルサイエンス
21,980税込24,178
1枚
11日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG PA容量(L)100アズワン品番64-1243-80
スマートバッグPA CC型 ジーエルサイエンススマートバッグPA CC型ジーエルサイエンス
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷から11日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG PA
におい袋 (三点比較式)用 鼻あて ジーエルサイエンスにおい袋 (三点比較式)用 鼻あてジーエルサイエンス
7,398税込8,138
1組(100個)
4日以内出荷
真空捕集瓶 1L用保護ケース ジーエルサイエンス真空捕集瓶 1L用保護ケースジーエルサイエンス
24,999税込27,499
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-1244-88

ガス採取/発生』には他にこんなカテゴリがあります

ガス採集袋/びん