絞り込み
使用検知管名
- ホスフィン(1)
- ホルムアルデヒド(2)
測定回数
- 20
- 5(59)
- 10(194)
ブランド
- 北川式/光明理化(3)
- 光明理化(1)
「使用検知管名」から絞り込む
ホスフィン(1)
ホルムアルデヒド(2)

北川式検知管シリーズ
光明理化¥2,698~税込¥2,968~1箱(10回分)ほか22日以内出荷ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
ガス検知管 121U ホスフィン
北川式/光明理化¥23,980税込¥26,3781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名1:アルシン●測定範囲:0.05~2ppm●測定ガス名2:ホスフィン●測定範囲:0.05~2.0ppm●測定ガス名3:リン化水素●測定範囲:0.05~2.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名121U ホスフィン測定回数20回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-79校正証明書一般校正
ガス検知管 710A ホルムアルデヒド エアーサンプラ専用
北川式/光明理化¥24,980税込¥27,4781式7日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.05~2.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名710A ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)測定回数20回(1箱あたり)アズワン品番61-9735-34保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 710 ホルムアルデヒド エアーサンプラ専用
北川式/光明理化¥25,980税込¥28,5781式7日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.01~0.48ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名710 ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)測定回数20回(1箱あたり)アズワン品番61-9735-32保管環境冷蔵校正証明書一般校正