ガス検知器/ガスモニター :「ガス検知器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
ワンタッチでセンサ交換ができる。ハンディタイプのガス検知器。
1.8インチTFTカラー液晶。
ユーザー設定可能なアラーム。設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告。
電源はリチウム電池。USBでの充電が可能。
検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ。
外形寸法(mm)W50×D25×H135(突起部除く)
質量(g)約230
ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶
プローブ長(mm)245
電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続的10時間作動検知なしの状態において)
1台
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。