絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • モレスコ(MORESCO)(1)
適合
  • チェーン(6)
  • 一般機械(1)
  • 軸受(1)
容量(L)
  • 4(8)
粘度
  • 320(1)
内容量(L)
  • 4
  • 0.118(1)
  • 0.4(1)
  • 0.42(1)
  • 0.65(1)
  • 18(21)
  • 20(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合から絞り込む
チェーン(6)
一般機械(1)
軸受(1)
高温用潤滑油 ハイルーブL-560 モレスコ(MORESCO)高温用潤滑油 ハイルーブL-560モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(4L)
当日出荷から翌々日出荷
モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。 耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。 きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。 潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。 引火点が高く、安全性にすぐれます。 淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。適合範囲機械部品外観淡黄色動粘度(mm2/s)570(40℃)、46.5(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数134密度(g/cm3 at15℃)0.897
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイル SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(4L)
当日出荷
酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。容量(L)4質量(kg)4.45トラスコ品番836-3287適合範囲高温チェーン使用温度(℃)≦+250(目安)引火点(℃)261外観褐色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油ISO粘度グレードVG320
オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1缶(4L)
当日出荷
トラスコ品番868-2430容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
カナロン・ハイ(耐熱潤滑油) KANA(片山チエン)カナロン・ハイ(耐熱潤滑油)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1缶(4L)
当日出荷から5日以内出荷
乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。 180~260℃の環境で使用可能です。
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤引火点(℃)270以上(JISK2265)
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
8,998税込9,898
1缶(4L)
当日出荷
適合範囲軸受・チェーントラスコ品番868-2385容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1箱(4L×2缶)
3日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2443容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(4L)
当日出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2429容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)
当日出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2456容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4LSUMICO(住鉱潤滑剤)
18,980税込20,878
1缶(4L)
5日以内出荷
適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2428容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
高温チェーン油