「容量(mL)」から絞り込む
組織培養フラスコ(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(5個×5包)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
ベントキャップフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。
カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。
ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。
放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
3102-025と3113-025はSlimタイプです。
浮遊細胞フィルタcapフラスコ住友ベークライト6日以内出荷から10日以内出荷
浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
疎水性フィルター使用で水分の吸収しません。
フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
浮遊細胞培養用フラスコ住友ベークライト10日以内出荷から17日以内出荷
浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
接着細胞培養用フラスコ住友ベークライト5日以内出荷から10日以内出荷
接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)FALCON¥29,980~税込¥32,978~
1箱(5本×12袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ダブルシールキャップIWAKI(AGCテクノグラス)5日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。
適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
細胞培養用フラスコアズワン¥42,980税込¥47,278
1ケース(20包×5個)
5日以内出荷
一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。
材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE形状(キャップ)プラグシール培養面積(cm2)75ネック形状カント本体形状長方形アズワン品番2-2063-15
細胞培養用フラスコアズワン¥45,980税込¥50,578
1ケース(20包×5個)
4日以内出荷
孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE形状(キャップ)ベントキャップ培養面積(cm2)75ネック形状カント本体形状長方形アズワン品番2-2063-14
細胞培養用フラスコアズワン¥42,980税込¥47,278
1ケース(20包×5個)
41日以内出荷
材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE形状(キャップ)フェノールキャップ培養面積(cm2)75ネック形状カント本体形状長方形アズワン品番2-2063-13
組織培養フラスココーニング¥25,980~税込¥28,578~
1箱(60個)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。
大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。
開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。
サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。
ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
接着細胞フィルタcapフラスコ住友ベークライト10日以内出荷から27日以内出荷
接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。
フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
細胞培養用フラスココーニング¥33,980~税込¥37,378~
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
浮遊培養用フラスコスミロン¥20,980税込¥23,078
1ケース(60本)
7日以内出荷
培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
細胞培養用フィルターキャップフラスコスミロン¥26,980税込¥29,678
1ケース(60本)
7日以内出荷
培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
細胞培養用フラスコスミロン¥20,980税込¥23,078
1ケース(60本)
7日以内出荷
培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
ダブルシールキャップフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)4日以内出荷
組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。
カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。
ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。
放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
3102-025と3113-025はSlimタイプです。
ファルコン組織培養フラスコケニス¥26,980~税込¥29,678~
1箱(12個×5包)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。
ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。
また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。
プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。
半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
細胞培養用フラスコサンプラテック¥23,980税込¥26,378特価
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
バイオフラスコBioLite¥10,980~税込¥12,078~
1箱(100個)
4日以内出荷から8日以内出荷
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)FALCON翌々日出荷から7日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。
ノンパイロジェン。
材質PS滅菌済み滅菌方法γ線材質(キャップ)ポリエチレン
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップIWAKI(AGCテクノグラス)7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3