絞り込み
容量(mL)
- 250(5)
- 270(5)
培養面積(cm2)
- 75
- 12.5(3)
- 25(16)
- 150(8)
- 175(6)
- 225(10)
- 500(1)
- 525(1)
- 875(1)
ブランド
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- スミロン(3)
- FALCON(2)
- コーニング(1)
- BioLite(1)
- ケニス(1)
「容量(mL)」から絞り込む
250(5)
270(5)

組織培養フラスコ(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5個×5包)ほか当日出荷から9日以内出荷ベントキャップ付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞状態で良好なガス交換を実現し、コンタミネーションを抑えます。また疎水性の不織布製メンブレンの採用により、培地の浸潤がありません。 ダブルシール付口元の内周部と端部の2箇所でシールする構造を採用したシール性の高いフラスコキャップです。閉塞時は優れた気密性を、半開により良好なガス交換を得られます。
ファルコン組織培養フラスコ
ケニス¥25,980~税込¥28,578~1箱(12個×5包)ほか4日以内出荷から31日以内出荷ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)
FALCON¥29,980~税込¥32,978~1箱(5本×12袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
細胞培養用フラスコ
コーニング¥36,980~税込¥40,678~1箱(100個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌済
細胞培養用フラスコ
スミロン¥25,780税込¥28,3581ケース(60本)6日以内出荷培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
ベントキャップフラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥49,980税込¥54,9781箱(100個)3日以内出荷組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。キャップベント
バイオフラスコ
BioLite¥12,699税込¥13,9691箱(100個)3日以内出荷から7日以内出荷お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)。細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackR
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980税込¥16,4781箱(25個)当日出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
浮遊培養用フラスコ
スミロン¥25,780税込¥28,3581ケース(60本)6日以内出荷培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
細胞培養用フィルターキャップフラスコ
スミロン¥31,980税込¥35,1781ケース(60本)6日以内出荷培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
ダブルシールキャップフラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥40,980税込¥45,0781箱(100個)3日以内出荷組織培養用のフラスコには、培養面に特殊表面処理を施しており、優れた細胞の付着と成長が得られます。浮遊培養用フラスコには、特殊表面処理は施してありません。 カントネックのフラスコは、細胞が掻き取り易く、また口内径が大きいので、ピペット操作が容易です。 ダブルシールキャップは、高密度ポリエチレン製で、口元の内周部と端部の2ヶ所でシールする構造になっています。 放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL 3102-025と3113-025はSlimタイプです。キャップダブルシール
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)
FALCON¥35,980税込¥39,5781箱(100個)翌々日出荷から7日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。材質PS滅菌済み材質(キャップ)ポリエチレン滅菌方法γ線
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥50,980税込¥56,0781箱(100個)7日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ダブルシールキャップ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥42,980税込¥47,2781箱(100個)5日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75