164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 システム対応スマートレッズシステム
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格入力電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 取付レール取付型 高さ(mm)76 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)トラフ40Wタイプ×1
取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
4,598 税込5,058
欠品中

種別40形 タイプ直付形・笠付形(キャノピースイッチ付) 点灯方式連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ110形 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様L:1250タイプ 取付直付 タイプ40W 径(Φmm)W79 電源LEDユニット別売 適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW 器具・セット器具のみ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

種別40形 タイプ直付形・笠付形 点灯方式連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

種別40形 タイプ直付形・逆富士形 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×1247×50 器具・セット器具のみ 点灯方式連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

材質(本体)鋼板 白色 定格入力電圧(V)100~242 範囲(調光)100~約20% 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.227(0.444-0.190) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用 幅(mm)76 タイプ一般タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



電圧(V)100/200/242 消費電力(W)23.7 明るさ(Lm)3800 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否なし
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷


1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

光束(Lm)3800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-S
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 明るさ(Lm)モジュール光束2390 演色指数(Ra)82
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
タイプ直付形・逆富士形
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯
取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm)220×1235
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様器具本体 質量(kg)7.4 取付埋込・下面開放形 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95 色(本体) 灯数4 適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB 埋込穴(Φmm)□600 調光の可否
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

種別20形 タイプ直付形・笠付形 点灯方式連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 光源寿命40000時間
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形 電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 色(本体)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用 長さ(mm)1499 幅(mm)32 タイプL1500 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 電力(W)26.2 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)135.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)3551 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります