164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 種類一般タイプ 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 横(mm)32 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-S
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 明るさ(Lm)モジュール光束2390 演色指数(Ra)82
1本
6,998 税込7,698
欠品中

※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用 幅(mm)76 タイプ一般タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


種別40形 タイプ直付形・逆富士形 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×1247×50 器具・セット器具のみ 点灯方式連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
欠品中

仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 光源寿命40000時間
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電圧(V)100/200/242 消費電力(W)23.7 明るさ(Lm)3800 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否なし
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光束(Lm)3800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプランプ別梱包 電圧(V)AC100~242 色(本体) 材質本体:鋼板 白塗装 仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 配光角度(°)配光角:70-60
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)トラフ40Wタイプ×1
取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

種別40形 タイプ直付形・笠付形 点灯方式連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
欠品中

材質(本体)鋼板 白色 定格入力電圧(V)100~242 範囲(調光)100~約20% 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.227(0.444-0.190) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
仕様調光不可、FL20W 器具相当 カバー樹脂(乳白/白) サイズΦ32 L580mm 消費電力(W)6.6 口金電源内蔵ユニット用専用口金 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
1本
5,998 税込6,598
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当
その他【光束維持時間】40000時間 質量(kg)0.41 材質(本体)樹脂(乳白/白) 備考調光不可 消費電力(W)15 電源内蔵 光色白色 演色指数(Ra)Ra82 定格光束(Lm)3000 入力電圧100V-242V
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 タイプL1500 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)6500~2700 光源寿命40000時間 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用 幅(mm)46.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット
エコ商品
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)12000~1800 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用 幅(mm)50 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 配光タイプ拡散配光
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

和の空間に美しく調和するベースライト。さまざまな明るさと光色の組み合わせが可能です。
仕様●ライトバー:別売●光束維持率:85% 取付天井面取付専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 構成本体のみ 光源寿命40000時間
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 取付レール取付型 高さ(mm)76 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)軒下用ベースライト SDシリーズ
エコ商品
SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
用途軒下用 仕様ユニット別売 取付直付 構造防雨形 保護等級IP23 グリーン購入法適合
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷


1個
4,998 税込5,498
欠品中

寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ110形 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 電圧(V)AC100~242 ランプランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL)(mm)73×2434 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様器具本体 質量(kg)5.1 取付埋込/直付兼用 電源LEDユニット別売 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×70 色(本体) 灯数3 適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW 埋込穴(Φmm)□500 調光の可否
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります