仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
種類一般タイプ
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用
幅(mm)76
タイプ一般タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
明るさ(Lm)モジュール光束2390
演色指数(Ra)82
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用
幅(mm)46.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
種別40形
タイプ直付形・逆富士形
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×1247×50
器具・セット器具のみ
点灯方式連続調光・固定出力兼用形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
定格入力電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用
幅(mm)50
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
配光タイプ拡散配光
光束(Lm)3800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
種別40形
タイプ直付形・笠付形
点灯方式連続調光・固定出力兼用形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否可
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
材質(本体)鋼板 白色
定格入力電圧(V)100~242
範囲(調光)100~約20%
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.227(0.444-0.190)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)6500~2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)12000~1800
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白)
長さ(mm)1500
幅(mm)36
質量(kg)1.7
取付レール取付型
高さ(mm)76
種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付専用
SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
用途軒下用
仕様ユニット別売
取付直付
構造防雨形
保護等級IP23
グリーン購入法適合
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)23.7
明るさ(Lm)3800
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否なし
グリーン購入法適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
寸法(幅W×長さL)(mm)73×1212
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプランプ別梱包
電圧(V)AC100~242
色(本体)白
材質本体:鋼板 白塗装
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能
配光角度(°)配光角:70-60
寸法(幅W×長さL)(mm)73×2434
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
仕様L:1250タイプ
取付直付
タイプ40W
径(Φmm)W79
電源LEDユニット別売
適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW
器具・セット器具のみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否否
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
電源LEDユニット別売
防水仕様防雨
調光の可否否
種別40形
タイプ直付形・笠付形(キャノピースイッチ付)
点灯方式連続調光・固定出力兼用形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否可
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
取付直付形・トラフ形(キャノピースイッチ付)
タイプ40形
点灯方式連続調光・固定出力兼用形
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
質量(kg)1.9
材質(本体)鋼板 白色
定格入力電圧(V)100~242
範囲(調光)100~約20%
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×1250×50
器具・セット器具のみ
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.227(0.444-0.190)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
仕様調光不可、FL20W 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)
サイズΦ32 L580mm
消費電力(W)6.6
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用
長さ(mm)1499
幅(mm)32
タイプL1500
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
電力(W)26.2
色温度(K)6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)135.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)3551
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否無線調光タイプ
調色の可否調色可
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
施設・屋外照明 の新着商品
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気
税込¥68,178
¥61,980
LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気
税込¥58,278
¥52,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。